表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容無地
材質鉄
質量(kg)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板(アルミ複合板)にシートを貼ってお使いください。
両面表示可能です。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ白無地
設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
表示内容白無地
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード