20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
社名を入力することができます。 工事名・期間をご指示ください。 文言を変更していただくことも可能です。
用途工事用立看板として。 文字内容工事予告 サービス分類オーダー・加工
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な種類!視認性バツグン!
材質 寸法(mm)板:1400×550、枠:1550×555
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

施工者・現場代理人等を入力することができます。必要がなければ削除可能です。 文言の変更も可能です。
用途工事用立看板として。 文字内容御通行中の皆様へ サービス分類オーダー・加工
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハーフ275 SL立看板 グリーンクロス 動画あり
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×275
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。 材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

SL立看板 グリーンクロス 動画あり
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ 工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート 寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400 質量(kg)約9 タイプ無反射 サービス分類オーダー・加工
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。 材質枠:スチール板面:スチール印刷面:無反射 質量(kg)6 取付方式地面設置 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25 サービス分類名入れ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容無地 材質 質量(kg)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。 判読性が一般的オレンジよる高い。 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート(蛍光)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール タイプ全面反射 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400 材質(枠)
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

グリーンクロスメッシュ反射看板
メッシュシート使用のため、耐風性に優れています。 メッシュシート使用により、看板周辺(裏)の様子がわかるので、危険予知ができます。 反射式の為視認効果に優れています。 マジックテープ式で取り付けが簡単です。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に 質量(g)770 縦(mm)1400 横(mm)550 取付け方法マジックテープ
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。 持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。 工事を行う際の掲示に。 SDGs支援に。 寸法(mm)1550×550 質量(kg)6 タイプSDGs対応プリズム高輝度反射 取付方式スタンド式 関連資料(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 オレンジ 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)