表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)6.1
色イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板
付属品専用標識、ナイロンピン付き
寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460
質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2
文字内容駐車ご遠慮ください 片面
取付方式スタンド式
本体質量(kg)5.2
本体高さ(mm)800
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板
付属品専用標識、ナイロンピン付き
寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460
質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2
文字内容駐車ご遠慮ください 両面
取付方式スタンド式
本体質量(kg)5.2
本体高さ(mm)800
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
質量(kg)2.2
誘導・規制・サイン看板まで、様々なシーンで幅広く活躍します。
用途標示スタンド
材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)10.6
色ホワイト
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×300×466mm
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。
仕様片面表示
材質プラスチック
質量(kg)【満砂時】5.4
取付方式スタンド式
表示サイズ(mm)直径300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255
満水時質量(kg)約3.9
コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。
仕様両面表示
材質プラスチック
質量(kg)【満砂時】5.4
取付方式スタンド式
表示サイズ(mm)直径300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255
満水時質量(kg)約3.9
関連キーワード