ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ
規格スリム対応タイプ
サイズ(mm)幅275~400の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質スチール
適合19・25角兼用
寸法(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ
規格レギュラータイプB(スライドタイプ普及型)
サイズ(mm)幅550~800の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応)
特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質メッキ(※緑塗装タイプもございます)
規格スリムサイズ(275・300×1400)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
傾斜地や山道、海沿にも使用可能です。Φ60.5支柱金具もご用意できます。
規格アルミタイプ
サイズ(mm)幅300~1100の看板に対応。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ガードレールのビームに設置可能なブロー製看板用のスタンドになります。丈夫なスチール製で安心して使用できます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置に。
材質スチール(ドブメッキ製)
寸法(mm)約650×300
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応)
特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質メッキ(※緑塗装タイプもございます)
規格Aサイズ(1100×1400)用
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドになります。
簡単に設置できます。
用途鉄枠をガードレールに取り付けるサインスタンド
材質鉄製
質量(kg)6.3
用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。
材質アルミ板
付属品ボルトナットM10-60×2組
ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応)
特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質メッキ(※緑塗装タイプもございます)
規格SLサイズ(550×1400)用
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付
適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで
材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール
質量(g)260
寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。
簡単に設置できます。
用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートに
トラスコ品番127-0747
材質取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ
質量(kg)2.15
寸法L(mm)1050~1500
1本
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。
支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理
材質アルミ
取付け方法ポール取付
取付方式ポール取付
既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8
肉厚(mm)4.5
支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
材質アルミ
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制
仕様自在金具付
高さ(mm)161
径(Φmm)80
LED色赤/緑
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制
仕様自在金具付
高さ(mm)161
径(Φmm)80
LED色赤/青
昼だけでなく、夜間において効果があり様々な標識、広告看板、ステッカー、ガードレールなどに使用されます。
夜間はヘッドライト、懐中電灯で光ります。
仕様●色:黄色●幅(mm):20●長さ(m):1●原産国:日本●コード番号:347-8405
アズワン品番67-6843-25
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
昼だけでなく、夜間において効果があり様々な標識、広告看板、ステッカー、ガードレールなどに使用されます。夜間はヘッドライト、懐中電灯で光ります。
トラスコ品番347-8399
幅(mm)20
色シルバー
長さ(m)1
1巻
¥239
税込¥263
当日出荷
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
トラスコ品番740-1884
寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
GRサインスタンドを安定させる為の補助サポートになります。ガードレールに設置して看板後方から支えます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置の補助に。
材質スチール(ドブメッキ製)
長さ(mm)1300~2200(伸縮)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート
材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ガードレールを傷めないパッド付きです。
ホルダーが90°毎に回転します。
普通ネジの2倍の速さで着脱できます。
保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
用途保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です
材質金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン
適合(保安灯電池ケース径)39.5~41
トラスコ品番836-4097
質量(g)241
寸法(幅W×高さH)(mm)73×150
取付可能厚(mm)(ガードレール)28以下
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
亜鉛メッキ鋼板をはじめ、アルミ、ステンレス、トタンなどに優れた付着性を有しています。
厚膜形エポキシ樹脂塗料と同等の防食性を有しています。
鉛・クロムなどの有害重金属を含みません。
用途溶融亜鉛めっき構造物の新設塗装や劣化溶融亜鉛めっきの保護塗装に適しています。
鉄塔(通信鉄塔、送電鉄塔、照明塔、架線柱)
橋梁(主要構造物および高欄、手摺、検査路など付属物)
建築構造物(配管、屋上構造物、駐車施設、仮囲い、シャッター、看板など)
プラント設備(配管、パイプ、サポート、デッキ、階段など)
道路関係付属物(ガードレール、照明柱、標識柱など)
色ライトグレー
規格JIS K 5111
主成分変性エポキシ樹脂塗料
主な用途鉄、ステンレス、亜鉛メッキ
膜厚(μm)50
密度1.3g/mL
塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:200g/m2、はけ:160g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:6時間、10~20℃:4時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5~10℃:2日、20~40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30~40℃:5日
危険物の性状非水溶性
関連キーワード