「看板灯用アーム」の検索結果
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK
セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書
材質鋳鉄
長さ(mm)約870
質量(kg)約2.3
色黒
パイプ径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)2.1
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LED別売
演色指数(Ra)82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)170~250
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
付属品別
ランプLEDランプ別売
灯数1
適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
消費電力(W)13.5
仕様床面取付不可、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)1.1
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
種別100形
質量(kg)2
消費電力(W)10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
消費電力(W)31.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.8
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トラスコ品番805-2937
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷