・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約3.3
消費電力(W)約30
コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)
アーム長さ(mm)約600(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約3150
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)2.1
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LED別売
演色指数(Ra)82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
消費電力(W)13.5
仕様床面取付不可、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)1.1
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
種別100形
質量(kg)2
消費電力(W)10
付属品付
色ナチュラルホワイト
電源電源内蔵
色温度(K)4000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール2000TYPE
演色指数(Ra)83
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明など
セット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.6
消費電力(W)約20
コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)
発光色昼白色
アーム長さ(mm)(ライト除く)約300
色温度(K)5000
明るさ(Lm)約2100
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>95
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約4.64
消費電力(W)約50
コード長さ(m)約5
色温度(K)5000(昼白色)
明るさ(Lm)約5600
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約84
動作電圧(V)AC85~265
付属品別
ランプLEDランプ別売
灯数1
適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約5
消費電力(W)約60
コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)
アーム長さ(mm)約900(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約7000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
付属品付
電源電源内蔵
色温度(K)3000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール2000TYPE
演色指数(Ra)85
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
種別100形
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)2
消費電力(W)10
配光角度(°)ビーム角85
明るさダイクール電球130形相当
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.68
電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)
消費電力(W)約25
コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)
アーム長さ(mm)約530(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)約2500
ライト角度調整(°)約234
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金
質量(kg)2.75
電圧(V)AC90~265
消費電力(W)15
コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)
アーム長さ(mm)約300(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書
材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金
質量(kg)約3.65
コード長さ(m)約3
アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)
色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)
光源色電球色/昼白色
効率約45W
アームシングル
明るさ(Lm)約4500
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC90~265
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK
セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書
材質鋳鉄
長さ(mm)約870
質量(kg)約2.3
色黒
パイプ径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
関連キーワード