「看板用照明器具 32w」の検索結果
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
仕様連結用(本体のみ)
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)2.1
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LED別売
演色指数(Ra)82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
種別100形
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)2
消費電力(W)10
配光角度(°)ビーム角85
明るさダイクール電球130形相当
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
消費電力(W)31.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.8
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消費電力(W)13.5
仕様床面取付不可、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)1.1
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
材質(本体)鋼板/白
タイプHf32W形高出力形2灯用相当
使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可)
消費電力(W)52(200V時)
入力電圧(V)100~242V対応
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時)
光束(Lm)7300
LED寿命(時間)60000
防水保護等級IP44
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
付属品別
ランプLEDランプ別売
灯数1
適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
種別100形
質量(kg)2
消費電力(W)10
仕様任意方向取付可能、防雨形
適合LEDZランプJDR×1 E11
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質ステンレス
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト
適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
付属品付
電源電源内蔵
色温度(K)3000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール2000TYPE
演色指数(Ra)85