5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニシキ工業福祉・医療施設テーブル
エコ商品
看護室に適したナーステーブルです。 忙しい看護の現場でスタンディング使用し易い天板高さH900です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚 材質(脚部)支柱:スチール楕円パイプ(80×25)、ベース:スチール楕円パイプ (54×28) 焼付塗装 (シルバー) アジャスター付 グリーン購入法適合
1台
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケアサポートライト
エコ商品
ベッドの端まで看護に必要な明るさを確保するため、長円タイプの配光でベッド面全体をしっかりと照らします。
取付天井埋込型 タイプユニバーサルタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.2 構造浅型9H 首振角度(°)25 安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明) 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 水平回転範囲330°
1台
21,980 税込24,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシキ工業福祉・医療施設テーブル
エコ商品
看護室に適したナーステーブルです。 忙しい看護の現場でスタンディング使用し易い天板高さH900です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚 材質(脚部)支柱:スチール楕円パイプ(80×25)、ベース:スチール楕円パイプ (54×28) 焼付塗装 (シルバー) アジャスター付 グリーン購入法適合
1台
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナガイレーベンワンピース FY-4587
花びらを思わせるソフトな衿に、思わず看護の張りつめた空気が和らぎます。 シルエットの美しい素材がよりやさしさを強調します。 ポケットのやさしいカーブは物が落ちにくい構造にもなっています。
エコマーク認定認定 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103027
1枚
7,898 税込8,688
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用 形状LED一体形 カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白 質量(kg)2.6 取付壁面直付形 種類3回路/調光タイプ(常夜灯付) 使用温度範囲(℃)5~35 定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応 定格電圧(V)100 フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3) 本体鋼板 定格消費電力(W)39.3 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170 終端板プラスチック白色仕上
1台
47,980 税込52,778
29日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 看護