RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
材質エレメント
RoHS指令(10物質対応)対応
用途AMJ-Dシリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途VFL360用交換部品
部品名称フィルタエレメント
RoHS指令(10物質対応)対応
・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.5
表示単位kPa、℃
使用圧力範囲(kPa)-100~0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB) (0.49MB)
取扱説明書取扱説明書(1.88MB)
真空破壊圧力(MPa)0.5以下
用途VFL360用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集
トラスコ品番419-4829
適合機種A37315904、A37333934
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード