175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
1袋(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムバッグ。 30×40cmのラージサイズ、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造でしっかり真空パックします。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE 寸法(mm)300×400 ホワイト 厚さ(μm)110 適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576) 許容温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。耐ピンホール性に優れております。
用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。 材質O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

オーム電機パック器専用袋
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能使いやすいサイズにカット済み幅20cm×長さ30cm10枚入り
材質ポリエチレン、ナイロン 寸法(幅W×長さL)(cm)約 20×30 耐熱温度(℃)約 100 耐冷温度(℃)約 -30 入数10枚
1セット(10個)
589 税込648
3日以内出荷

1箱(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理 関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
1箱(500枚)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポンプを袋にセットして上下するだけの簡単操作。。 生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 洗って繰り返し使えて経済的。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。冷凍しても開けやすい全面エンボス加工。
寸法(mm)(保存袋S)200×220、(保存袋M)230×275、(真空ポンプ)45×151 セット内容真空ポンプ(1本)、真空保存袋Sサイズ(3枚)、Mサイズ(3枚) 材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン、(真空ポンプ)ポリプロピレン、シリコーンゴム 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60、(真空ポンプ)ポリプロピレン/110、シリコーンゴム/200
1セット
789 税込868
当日出荷


真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
寸法(mm)幅260×長さ345 サイズ
1パック(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理 関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
1箱(500枚)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
1パック(100枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タカトテクニカ真空パック包装機 VP500
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。 真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。 キャスター付きで移動が簡単。 市販の真空包装袋が使用できます。
用途食材などの真空パック包装に、大型業務用サイズ 付属品高さ調整プレート、予備品:シール熱線、テフロンシート、シリコンパッキン、ヒューズ 寸法(mm)500×600×170(チャンバー室) 電源(V)三相200(50/60Hz) 消費電力(W)950 本体寸法(mm)550×750×980(フタ閉) 本体質量(kg)90
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

・生鮮食品から乾物類まで、冷凍・冷蔵・常温と簡単操作で、幅広く使える真空保存袋です。
材質ポリエチレン 寸法(mm)20×0.1×22
1セット(5枚)
499 税込549
5日以内出荷

冷凍保存時の霜・冷凍焼け・ニオイ、保存袋のコストなどの悩みを解消。 冷凍・冷蔵保存利用可能な多機能保存袋です。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂 寸法(mm)370×140×35
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

食材の冷凍保存は時短調理に欠かせないものの、すぐに使わないと乾燥や霜・冷凍焼け・ニオイ・ 保存袋のコストが悩みの種ということもしばしば。本商品はそんな冷凍・冷蔵保存のお悩みを解決する多機能保存袋です。 簡単操作で脱気、食材を密封保存することでニオイ移りも抑えます。洗って繰り返し使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

食材の冷凍保存は時短調理に欠かせないものの、すぐに使わないと乾燥や霜・冷凍焼け・ニオイ・ 保存袋のコストが悩みの種ということもしばしば。本商品はそんな冷凍・冷蔵保存のお悩みを解決する多機能保存袋です。 簡単操作で脱気、食材を密封保存することでニオイ移りも抑えます。洗って繰り返し使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1ケース(3000枚)
32,980 税込36,278
7日以内出荷


外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
1枚(800枚)
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
1枚(3000枚)
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
1枚(1000枚)
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
1枚(2000枚)
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。 三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造 厚さ110ミクロン 寸法(cm)20×600 機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320 質量(kg)32 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)接着部:180 シール幅(mm)220 排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz) チャンバーサイズ(mm)255×320×100
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

真空包装機_卓上型_スタンダード型 TOSPACK 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 電源AC200V 3相 50/60Hz コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 消費電力(kW)2.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】420 USBポートあり 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V-393-G 真空包装機_卓上型_スタンダード型 TOSPACK 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズのガス封入装置付真空包装機です。従来機120%サイズアップ!7インチワイド液晶カラータッチパネル搭載、USBメモリでログ情報が保存可能です。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用でき、センサー制御で真空度を調整できます。吹きこぼれ防止機能や減圧含侵(自動マリネモード)などすぐに使える12コース設定があります。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】167 / 200L/min (50/60Hz) 質量(kg)49 タイプガス封入機能付 容量(L)【チャンバー】14 電源AC100V±10% (50 / 60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380 消費電力(kW)1.1(50 / 60Hz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135 有効寸法(mm)【シール】310 電動機(kW)0.55 / 0.55( 50/60Hz) 取扱説明書取扱説明書(5.44MB)
1台
729,800 税込802,780
31日以内出荷

V-553G 真空包装機_据置型_V-553G TOSEI 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。10個のコース設定が可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】585 質量(kg)210 容量(L)【チャンバー】68.1 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950 機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220 消費電力(kW)3.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】550 電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
1台
1,665,000 税込1,831,500
4日以内出荷

業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz) 質量(kg)32 容量(L)【チャンバー】7 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100 消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320 有効寸法(mm)【シール】220 電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
480,600 税込528,660
4日以内出荷

1パック(20枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393 TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg)49 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450 有効寸法(mm)【シール】310
1台
719,800 税込791,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。5個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz) 質量(kg)31 容量(L)【チャンバー】7 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100 消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320 有効寸法(mm)【シール】220 電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
414,000 税込455,400
4日以内出荷

トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理 関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
1箱(1000枚)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいているシンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。 シンプルな構成で、ローコスト高付加価値を実現
用途水産加工品・惣菜(真空、冷凍、ボイル) 種類ポリ袋 入数(枚)100 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-40
1パック(100枚)
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

特許出願済み 特願2019-134416号近年、ゲリラ豪雨、集中豪雨、台風の大型化などで洪水被害は常態化しています。急激な増水・浸水で備蓄品が水に浸かり使えなくなる場合も考慮してトイレ100回セットを防水仕様にいたしました。【持ち手が施され運搬が容易に】ポイント1段積みに強い。1箱で120kgに堪えられるポイント2浸水・水没に強い。10日間の耐水・耐圧試験をクリアポイント3コンパクトサイズ。B5より小さい安心・安全・衛生的な、10年間長期保存ができる抗菌処理凝固剤メーカーの抗菌処理凝固剤は、ノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。用を足した後に振りかけると液体を吸収し素早く固め、凝固時に臭いの発生源を包み込むのでアンモニア等の臭いを広げません。抗菌・脱臭で安心・安全です。抗菌処理凝固剤袋はアルミ貼りで紫外線と空気をカットでき、内容物を劣化から守ります。また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。いざと言う時に備蓄品の使用期限切れの心配がないよう、10年間の長期保存ができるので安心です。10日間耐水試験品を公的機関で圧縮強度試験耐水試験10日間クリア後、耐水試験品および、比較のためメーカー同シリーズの「100回セット(緑)」「100回セットB(オレンジ)」の3点を公的機関にて圧縮強度試験を実施。フィルムパックが強度アップに繋がった事は一目瞭然です。また形状もほぼ保たれ、他2点とは違い試験後もフタを閉める事もできました。再保管も可能です。箱1つで120kgの重さに堪えられる事が試験で証明されましたので、備蓄の際には積み重ねることで省スペース化も計れます。環境にも配慮した、透けない処理袋処理袋(黒)は、地球環境に優しい再生LLD-ポリエチレン製です。収納された内容物(排泄物)が見えないように黒色着色していますが、その濃さは既存袋よりかなり濃く、ライトにかざしても透けて見えません。厚さは30ミクロンと強くて丈夫。一時保管・廃棄の際は使用済処理袋を同梱の収納袋(白)に入れまとめておけます。
厚さ(μm)30(処理袋/黒)、20(収納袋/白) マチ(mm)240(収納袋/白) セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、抗菌・消臭収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚 質量(g)7(凝固剤) 材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン、【真空パックフィルム】ナイロンポリ 寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白) 使用可能回数100 寸法(cm)約60×65(処理袋/黒) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178 質量(kg)約3.4(セット箱)
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷