環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。
天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。
耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa
材質ポリオレフィン系エラストマー
長さ(m)1
耐熱温度(℃)約100℃
真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1
材質プラスチックエラストマー
脆化温度(℃)-64
硬さ(デュロメータA)A30
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25
外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
長さ(m)2~10
サービス分類オーダー・加工
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1
材質天然ゴム
極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
全長(m)20
色透明
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)1000
主要材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー
長さ(m)1
脆化温度(℃)-64(無負荷)
硬さ(デュロメータA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
内径×外径(Φmm)25×50
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)
長さ(m)1
外径(Φmm)50
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1
材質ポリオレフィン系エラストマー
耐熱温度(℃)約100
耐真空圧(Pa)0.133
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
1本
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。
耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
・減圧装置に利用される真空ホースです。
・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。
ホース長さ(m)3
内径(Φmm)7.5
アズワン品番64-3880-24
1巻(3m)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
用途R-12用
仕様両端虫なし
種別754・F、756・F用
接続口径7/16-20UNF
色緑
ホース長さ(m)1.6
危険物の類別非危険物
接続形状Sストレート
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。
柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマー
色ブラック
長さ(m)10
耐熱温度(℃)約100
耐真空圧(Pa)0.133
油回転真空ポンプ用
タイプ油回転真空ポンプ用
内径(Φmm)6
外径(Φmm)15
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
用途真空ポンプ専用
種別754・F、756・F用
接続口径M10×1.5
色緑
ホース長さ(m)1.6
危険物の類別非危険物
接続形状Sストレート/Sストレート
1本
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
アズワン品番61-3613-09
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
真空ライン専用の肉厚天然ホースです。
材質天然ゴム
ホース長さ(m)5
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。
排気音減少の効果にも優れています。
インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集
仕様密閉型
トラスコ品番818-9249
適合機種USW-100N
接続口径R1/2
質量(kg)1
材質(ケース)SPC
流量(L/min)100
寸法(外径×高さ)(mm)70×151
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
材質ステンレス(SUS)
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
質量(kg)0.5
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
材質ステンレス(SUS)
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
質量(kg)0.5
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
用途真空ポンプ専用
種別787・F、大口径強力ホース
接続口径M10×1.5
色黒
ホース長さ(m)1.6
危険物の類別非危険物
接続形状Sストレート/Sストレート
1本
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5152-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
外部耐クラッシュ性らせん構造を持つミディアムデューティ弾性品質吸引ホースです。露出した外側らせんは耐摩耗性に優れ、ドラッグ抵抗を最小限に抑えます。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。耐候性に優れています。水、スラリー、液体下水、希釈薬剤の吸引及び放電に適しています。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。 スムーズボアによって最適な流量を維持します。 耐摩耗性と耐衝撃性に優れたヘビーデューティ外付けらせん構造を持ちます。 化学薬品や摩耗に対する優れた耐性。 用途例: 水、汚水、スラリー、粉体の吸引及び供給 構造 一般的な製造業 農業用タンカー用途
仕様長さ = 6m材質 = プラスチック使用流体/用途 = 粉末、 下水、 スラリー、 水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
外部耐クラッシュ性らせん構造を持つミディアムデューティ弾性品質吸引ホースです。露出した外側らせんは耐摩耗性に優れ、ドラッグ抵抗を最小限に抑えます。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。耐候性に優れています。水、スラリー、液体下水、希釈薬剤の吸引及び放電に適しています。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。 スムーズボアによって最適な流量を維持します。 耐摩耗性と耐衝撃性に優れたヘビーデューティ外付けらせん構造を持ちます。 化学薬品や摩耗に対する優れた耐性。 用途例: 水、汚水、スラリー、粉体の吸引及び供給 構造 一般的な製造業 農業用タンカー用途
仕様長さ = 6m材質 = プラスチック使用流体/用途 = 粉末、 下水、 スラリー、 水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
異径の真空ホースを接続できます。
アズワン品番64-4061-03
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ