312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。 エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
1台
87,980 税込96,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。 アズワン品番1-5699-01 寸法(mm)Φ53×46 接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口 耐圧(MPa)0.1(15psi) 有効ろ過面積(cm2)16 粒子保持能(μm)0.1μm 99.9% 水分保持能最大0.09MPa(14psi) 材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント 幅(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 電圧(V)- 定格電圧(V)- 排気速度(50/60Hz)(L/min)- 到達真空度(kPa)- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径- 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径- ポンプの種類- ドライポンプ種類-
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 ろ過精度(μm)10 使用流体空気 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


PISCO(ピスコ)大容量真空フィルタ VFL
エコ商品
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 容量(cm3)ボウル貯容量:90 使用圧力範囲(kPa)-101~0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理流量(L/min[ANR])360 真空破壊圧力(MPa)0.1以下
1個
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメス アズワン品番64-6752-74
1個
3,598 税込3,958
欠品中

真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに 材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
仕様●接続口径:Rc(PT)3/8 アズワン品番68-0315-99
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)充電式真空ポンプ
驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース 本体質量(kg)2.9 モーターDC18V(リチウム電池) 排気速度50L/分 ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き) 真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン) ポンプスピード(min-1)3850 オイル量(L)100~130ml
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
ブラケットA:ブラケットA付 ボディ形式マニホールド用 電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
ブラケットA:ブラケットA付 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式マニホールド用サイレンサ付 電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するベーン、フィルターハウジングガスケット、フィルターなどの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1式
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●オプション/単体出荷品:ロックナット付破壊流量調整ニードル・ブラケット(同梱)●スイッチ/フィルタ組合わせ:真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133) リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m 単位SI単位固定 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 手動操作方式ノンロックプッシュ式 リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m) RoHS指令(10物質対応)対応 電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
58,980 税込64,878
24日以内出荷

真空ユニット 真空ポンプシステム ZX100シリーズ SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.) ブラケット同梱 単位SI単位固定 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m) RoHS指令(10物質対応)対応 電磁弁定格電圧(V)DC24 スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
1個
49,980 税込54,978
24日以内出荷

ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1 電源100V(50/60Hz)0.7A 吸気管径(Φmm)外径8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204 騒音値(dB)50 到達真空度約110hpa 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
1台
43,120 税込47,432
当日出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ロータリー真空ポンプのメジャーサービスキットです。
構成部品ガスケット、シール、フィルタ、ベアリングなど、腐食性ガスを排気した場合交換が必要になる可能性が高いメンテナンスパーツ
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルミストフィルター付き
仕様ガスバラストなしの到達全圧力:3×10-3、ガスバラスト使用時の到達全圧(ポジション1):6×10-3、(ポジション2):2×10-2 保護等級IP55 許容周囲温度(℃)10-40 騒音レベル(dB(A))(ガスバラスト(ポジション1)なし / あり):58/60
1セット
709,800 税込780,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)