こんなお得な商品も!

真空計 R/立形
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用真空計
ねじ径R1/4
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途空圧、水、油等の測定
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)28
種類真空計
測定流体空圧、水、油等の測定
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類真空計
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
測定流体気体、液体
呼びAT
ケース色黒
材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)
材質(カバー)SUS430・生地
材質(株)C3604
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S
材質(ケース)SUS304
材質(接液部)SUS316
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S
材質(ケース)SUS304
材質(接液部)SUS316
校正証明書付き
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約200
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
質量(g)約300
呼びDU
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約300
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約200
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約300
呼びDU
校正証明書なし
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約200
校正証明書なし
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約200
呼びDU
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
校正証明書なし
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約300
校正証明書なし
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
材質(接続部)黄銅
接続形状U
特性一般
圧力スパン-0.1~0MPa
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約200
呼びDU
外径(Φmm)60
精度JIS1.6級
接続ねじG1/4B
測定流体気体・液体
校正証明書なし
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
呼びDU
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約200
校正証明書付き
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約200
呼びDU
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約200
呼びDU
校正証明書付き
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
関連キーワード
1
2
次へ