マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm)80
材質PE,PA
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質ナイロン、ポリエチレン
タイプ定寸
使用環境温度(℃)-30~100
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。
片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。
冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。
冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。五層高機能フィルムを使用したチューブ形状です。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
種別GT-3040
アズワン品番3-4803-03
1袋(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
明らかに違う美しい透明性と光沢感。手触りがよく内容物をつぶさないしなやかな柔軟性。-40度冷凍から100度30分ボイルまで一枚で対応。高透明ナイロンポリ規格袋
厚さ(μm)70
材質ナイロン、ポリエチレン
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類合掌袋
入数(枚)100
食品用保存袋です。
冷凍、ボイル用にご使用いただけます。
開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。
真空パックなどにご使用いただけます。
材質ナイロン+LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
調理の下ごしらえ・調理済み保存・スペース効率UP・食材保存に最適。新鮮さが長持ち。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)370×140×35
質量(g)165
材質ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)275×275
アズワン品番65-1220-31
1袋(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐熱温度(℃)100
材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
トラスコ品番828-0768
材質ナイロン、ポリエチレン
質量(kg)2
タイプ定寸
寸法(cm)30×40
1セット(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン
耐用温度(℃)約-40~120
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
枚数100枚
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
調理の下ごしらえ・調理済み保存・スペース効率UP・食材保存に最適。新鮮さが長持ち。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×110×50
質量(g)55
材質ポリエチレン
タイプセット
アズワン品番65-1220-27
1セット
¥479
税込¥527
3日以内出荷
材質NY/EVOH/NY/接/PE
厚さ(μm)80
食材の冷凍保存は時短調理に欠かせないものの、すぐに使わないと乾燥や霜・冷凍焼け・ニオイ・
保存袋のコストが悩みの種ということもしばしば。本商品はそんな冷凍・冷蔵保存のお悩みを解決する多機能保存袋です。
簡単操作で脱気、食材を密封保存することでニオイ移りも抑えます。洗って繰り返し使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
冷凍保存時の霜・冷凍焼け・ニオイ、保存袋のコストなどの悩みを解消。
冷凍・冷蔵保存利用可能な多機能保存袋です。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
寸法(mm)370×140×35
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
食材の冷凍保存は時短調理に欠かせないものの、すぐに使わないと乾燥や霜・冷凍焼け・ニオイ・
保存袋のコストが悩みの種ということもしばしば。本商品はそんな冷凍・冷蔵保存のお悩みを解決する多機能保存袋です。
簡単操作で脱気、食材を密封保存することでニオイ移りも抑えます。洗って繰り返し使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・生鮮食品から乾物類まで、冷凍・冷蔵・常温と簡単操作で、幅広く使える真空保存袋です。
材質ポリエチレン
寸法(mm)20×0.1×22
1セット(5枚)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。
シール強度にすぐれ、耐油、耐熱性にもすぐれた汎用タイプです。
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バッグタイプなら切る手間がなく、開口部分をシールするだけ。
三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造
厚さ110ミクロン
寸法(cm)20×30
機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(50袋)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り)
対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
1袋(10枚)
¥898
税込¥988
7日以内出荷
真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
1袋(10枚)
¥898
税込¥988
7日以内出荷
真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
1袋(10枚)
¥898
税込¥988
7日以内出荷
真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいているシンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。
シンプルな構成で、ローコスト高付加価値を実現
用途水産加工品・惣菜(真空、冷凍、ボイル)
種類ポリ袋
入数(枚)100
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-40
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。
仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)
付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚
質量(kg)0.8
消費電力(W)95
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)1.4
接着部の温度(℃)150
シール可能幅(mm)最大280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5
定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
取扱説明書(2.47MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
型式 NL-UH5V2AWの専用袋
材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU
厚さ(mm)0.075
入数(枚)50
寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り)
対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
寸法(mm)幅260×長さ345
サイズ大
1パック(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質ナイロン、ポリエチレン
タイプロール
寸法(cm)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ