26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン)シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01 付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm) 材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC) 寸法(mm)150×150×150 質量(kg)3.7 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂) 容量(L)約1.3 内寸法(mm)110×110×110 許容真空度(Pa)約133
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別135×60×200mm アズワン品番2-4920-09
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の真空デシケーターです。。減圧、ガス置換が可能です。。付属ゲージ目盛範囲:0~-0.1MPa
仕様減圧許容範囲:133Pa 材質アクリル透明20tmm 外寸法(mm)220×220×225 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180 バルブΦ8mmホース用ワンタッチバルブ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体)アクリル樹脂 方式ワンタッチ 圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)小型真空ポット
割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています) 商品タイプ本体
1台
7,690 税込8,459
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L)7 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)大:14、小:8 質量(kg)10 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm)260×260×100 外寸法(mm)300×300×170 アズワン品番1-070-01 真空計(MPa)0~0.1MPa 材質(パッキング)シリコンゴム Φ8 扉開閉方式パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
適合バルブ・真空取付 有効内寸(mm)Φ110×136H 仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています) 商品タイプ本体
1台
17,300 税込19,030
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D 付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
64,200 税込70,620
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でお求めやすい小型真空デシケーターです。手軽に真空保存ができ、携帯用にも最適です。
全高(mm)304 有効高さ(mm)全体:235、ストレート部:187 直径(mm)156 有効内径(mm)Φ110
1個
11,500 税込12,650
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテック小型真空容器
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式 作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
1個(1個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg)11 材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L)12 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm)300×222×360 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133 材質バルブ・真空計取付け部:PC
1台
94,600 税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。 ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提) 棚板径(Φmm)110
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM 接続口径6 質量(kg)1.3 消費電力(W)19 到達真空度(kPa)13(130mbar) 加圧圧力(kPa)250(2.5bar) 排気速度1.5~7L サイズ(mm)156×119×75 アズワン品番64-6360-90
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110 材質ポリスチレン、AS 色(本体)透明
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます 材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)Φ160×144 容量(mL)1800
1個
5,300 税込5,830
4日以内出荷

VPF 真空実験セット ナリカ 動画あり
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付) セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー 寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ) 電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー) 到達圧力(Pa)約6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)42/50 真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
69,700 税込76,670
当日出荷