160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg)11 材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L)12 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm)300×222×360 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133 材質バルブ・真空計取付け部:PC
1台
94,600 税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製) 耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1台
77,200 税込84,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン)シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L)7 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)大:14、小:8 質量(kg)10 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm)260×260×100 外寸法(mm)300×300×170 アズワン品番1-070-01 真空計(MPa)0~0.1MPa 材質(パッキング)シリコンゴム Φ8 扉開閉方式パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個 電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付 材質バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg)23 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L)30 内寸法(mm)260×280×410 棚段数4 棚板間隔(mm)85 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 外寸法(mm)310×333×520 棚板寸法(mm)257×257×4 許容真空度(Pa)約133
1台
189,000 税込207,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
1台
69,980 税込76,978
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテック真空デシケーター
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
材質(パッキン)シリコン バルブ2個、ノズル径Φ9mm 真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
1台
89,980 税込98,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg)35 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L)48 内寸法(mm)400×300×400 棚段数3 棚板間隔(mm)96 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 外寸法(mm)550×452×590 棚板寸法(mm)398×260×4 許容真空度(Pa)約133
1台
239,000 税込262,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg)8.6 材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm)210×210×210 電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付) 外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む) 許容真空度(Pa)約133
1台
84,500 税込92,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品棚板:2枚 材質外装:スチール焼付塗装仕上げ内装:ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)バルブ口径:13 材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 許容真空度(kPa)0.1~101
1台
234,000 税込257,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01 付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm) 材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC) 寸法(mm)150×150×150 質量(kg)3.7 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂) 容量(L)約1.3 内寸法(mm)110×110×110 許容真空度(Pa)約133
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別135×60×200mm アズワン品番2-4920-09
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷

ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22 付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)4.8 容量(L)約1.3 許容真空度(Pa)約133
1個
67,900 税込74,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2 内寸法(mm)260×280×410 外寸法(mm)400×355×590
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)真空デシケーター
低真空から中真空まで使用可能です。 内部が見やすくクリアな視認性に優れています。 4つの接続ポートで多目的に使用可能です。 バルブセット2式を標準装備です。 ロック機能があり安心です。 金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。
用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験 材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM 質量(kg)3.0 容量3.3L 圧力13.3Paまで保証 内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175 最大寸法(mm)W225×L213×H235 ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属) アズワン品番64-2326-24
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

サンプラテック真空デシケーター
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。 オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。
材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム 真空ゲージ0~-0.1MPa用 ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
1個
49,980 税込54,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型 アズワン品番2-717-01
1台
91,900 税込101,090
当日出荷

Kartell(カルテル)真空デシケーター
本体は耐薬性があるPP製、蓋は中が確認しやすいポリカーボネート製です。真空バルブを回すと空気の流入を調節できます。2.6kPaの真空に24時間耐えられます。
仕様本体 材質本体/PP、蓋/ポリカーボネート、Oリング/ネオプレンゴム、真空バルブ/PE(本体)・ポリカーボネート(バルブ)
1台
15,741 税込17,315
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)9
1個
135,000 税込148,500
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)9
1個
143,000 税込157,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧許容範囲133Pa 減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
用途脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 付属品シリカゲル皿1枚 棚板数(枚)2 仕様取付バルブPT1/48mm2ヶ
1個
98,980 税込108,878
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2 内寸法(mm)260×180×260 外寸法(mm)355×225×450
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。。押さえ金網外し可能です。押さえ金網はワークの浮き上がり防止用です。。通常の真空デシケーターとしてもご使用いただけます。
仕様減圧許容範囲:133Pa 付属品真空ゲージ、押さえ金具 材質アクリル透明20tmm(フタ25tmm) 内寸法(mm)260×260×260 外寸法(mm)300×305×300 バルブ真空バルブ2個(Φ8mm)、ドレインバルブ(Φ16mm)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷


小型の真空デシケーターです。。減圧、ガス置換が可能です。。付属ゲージ目盛範囲:0~-0.1MPa
仕様減圧許容範囲:133Pa 材質アクリル透明20tmm 外寸法(mm)220×220×225 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180 バルブΦ8mmホース用ワンタッチバルブ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine真空デシケーター
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚 真空バルブ外径8mm 2個 本体外形寸法(mm)355×225×H450 本体内寸法(mm)260×180×H260 仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
1台
117,200 税込128,920
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-1型:4段まで
質量(kg)約16 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×380 材質(パッキン)シリコン製 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×260 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用) 棚板2枚付属
1台
199,800 税込219,780
60日以内出荷

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2 材質ステンレスSUS304 質量(kg)19 容量(L)15 内寸法(mm)250×245×250 外寸法(mm)335×320×435
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷

Kartell(カルテル)真空デシケーター PP製
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面透明アクリルの真空デシケーター。 サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、 管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。 背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
電源3Pコンセント×1個 材質(パッキン)シリコン製 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
1台
219,800 税込241,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。取手が付いてハンドリングがしやすくなりました。
質量(kg)約9 型番0230 材質(パッキン)シリコン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×210 バルブ2個、ノズル径Φ9mm 真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用 外寸法(縦×横×高さ)(mm)306×286×386
1台
118,800 税込130,680
60日以内出荷

全面透明アクリルの真空デシケーター。 サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、 管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。 背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい 電源3Pコンセント×1個 材質(パッキン)シリコン製 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
1台
139,800 税込153,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
1個
572,000 税込629,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)