21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカトテクニカ真空パック包装機 VP500
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。 真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。 キャスター付きで移動が簡単。 市販の真空包装袋が使用できます。
用途食材などの真空パック包装に、大型業務用サイズ 付属品高さ調整プレート、予備品:シール熱線、テフロンシート、シリコンパッキン、ヒューズ 寸法(mm)500×600×170(チャンバー室) 電源(V)三相200(50/60Hz) 消費電力(W)950 本体寸法(mm)550×750×980(フタ閉) 本体質量(kg)90
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

AS-V-320 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200 適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋 質量(kg)4.35 電圧(V)100~240(50/60Hz) シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3 シール可能幅(mm)300 真空度(kPa)-80 RoHS指令(10物質対応)対応 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式 吸気時間最長60秒
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

消費電力(W)630 仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒 セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個 材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂 質量(kg)8.4 電源AC100V 電源コード(m)1.8 連続使用時間(時間)2 到達真空度(kPa)-95以上 シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150 電流ヒューズ125V10A 冷却時間3秒 シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300 水タンク容量(mL)130 脱気速度(L/min)約16
1台
特価
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W 仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)330×155×95 シール寸法(mm)幅2×長200 アズワン品番5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa) 付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。 適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T 材質ナイロン、ポリエチレン ホワイト 質量(g)1050 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69 シール可能幅(mm)最大280
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V 機能溶着 適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228 電源コード(m)3.0 2Pタイプ 到達真空度(kPa)-58.6 シール長さ(mm)300
1個
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AZ-300S 卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
トラスコ品番824-6620 質量(kg)4.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 機能溶着
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)約60 材質PMMA 質量(kg)約0.6 電源コード(m)約1.2 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) シール可能幅(mm)(最大)約295 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5 吸引力(Hg)(最大)約360mm
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320 質量(kg)32 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)接着部:180 シール幅(mm)220 排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz) チャンバーサイズ(mm)255×320×100
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228 到達真空度(kPa)-69 シール長さ(mm)300 消費電力(kW)1.1 駆動方式手動 加熱時間0.1~2.3秒 脱気速度(L/min)22 脱気方法ノズル式
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合 トラスコ品番160-6464 材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP) 厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏) 質量(g)142 種類平袋 縦(mm)140 横(mm)100
1袋(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)110 材質ABS 厚さ(mm)(フィルム)最大2.5 質量(kg)1.3 電源100V50/60Hz コード長さ(m)約1.2 保証期間1年 ロール幅(mm)最大300 本体寸法(cm)37×7×14.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa 付属品電源コードセット、容器用チューブ 材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン チャコールグレー 質量(g)1400 奥行(mm)150 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)389×83 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)150 寸法(cm)【容器用チューブ】約65 シール可能幅(mm)最大280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

フレーム・ノバ真空パック器Maxima2
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空 パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ) 2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。 turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。 食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード 明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単 圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク 縦置き出来るので収納場所に困らない マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能 別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して 専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など 小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。 別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。 従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース 適合ACJ1083 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110 吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷