27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

スタープラスチック工業真空包装袋 エスラップ XSVシリーズ
-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。 シール強度にすぐれ、耐油、耐熱性にもすぐれた汎用タイプです。
1セット(500枚)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。 ナイロンをベースに特殊L-LDPEをラミネートしています。衝撃強度・突刺強度および、耐寒性にすぐれています。 開封性をよくするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコード印刷されています。
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋 構成ONy15//特殊L-LDPE30 関連資料成績書
1箱(1600枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
1パック(100枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

メイワパックス三方袋 WLシリーズ
真空包装適性。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。表面は透明、裏面は雲流印刷仕上げ
1ケース(4000枚)ほか
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


MoTix-1H TIJハンディインクジェットプリンター ゼネラルサプライ 動画あり
様々なシーンで様々な素材に高精細な印字が可能!高解像度、高精細な印字600dpi。テキスト、画像、バーコード、QRコード等の様々な印字に対応。
仕様●使用可能時間:最大10時間(使用状況による)●印字可能高さ(mm):1~12.7●印字素材:ガラス、金属、発砲スチロール、プラスチック、木材、段ボール他 寸法(mm)H232×W84×D177 電源充電式リチウムイオンバッテリー インターフェースUSB2.0 解像度600 保証期間1年間 スクリーン6.5インチタッチスクリーン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

メイワパックス三方袋 WL黒シリーズ
真空包装適正。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。表面は透明、裏面は黒雲流印刷仕上げ
1ケース(3000枚)
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。 材質ナイロン+LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060) 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1パック(100枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クリロン化成真空袋 彊美人70
明らかに違う美しい透明性と光沢感。手触りがよく内容物をつぶさないしなやかな柔軟性。-40度冷凍から100度30分ボイルまで一枚で対応。高透明ナイロンポリ規格袋
厚さ(μm)70 材質ナイロン、ポリエチレン
1個(3000枚)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。 KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。 食品の変色、カビの発生、油脂の酸化等品質の劣化防止に一層の効果があります。 ピンホール強度が更にアップしています。突刺ピンホール強度ばかりでなく、摩擦ピンホール強度にも優れています。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。 Kコート品のような独特の黄ばみがありません。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(コロッケ、唐揚げ、天ぷらなど) 農産加工品・農産穀類(ドライフルーツ、アーモンド、乾燥野菜、天津甘栗、干椎茸、凍豆腐、半生麺、漬物、水煮、こんにゃく、ごま、餅、干し芋など) 水産・畜肉加工品(スモークサーモン、ちくわ、蒲鉾、削り節、煮干し、海産珍味類、生わかめ、こんぶ、チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミ、チキンナゲット、干し肉など) 調味料(香辛料、スープ、ソース、味噌など) 菓子(甘納豆、豆がし、バターピーナッツ、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など) 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成バリアONy15//L-LDPE60 関連資料成績書
1箱(1000枚)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
1袋(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メイワパックス三方袋 WLシリーズ
真空包装適性。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。表面は透明、裏面は雲流印刷仕上げ
1ケース(3000枚)ほか
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空包装適正。低温(-40℃)性に優れています。表面は透明、裏面は雲流印刷仕上げ。破袋・ピンホール防止に優れたチャック付スタンディング包装です。バリアーNY15/ドライ/LLD100
1ケース(1000枚)ほか
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 マジックカット加工により、両側のどこからでも手で簡単に開封できます。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 容器包装識別マークを印刷しています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水煮(たけのこ、れんこん、山菜など) こんにゃく・漬物(塩漬、粕漬、浅漬など) 冷凍食品(かに、えび、餃子、たこ焼き、枝豆、グリーンピース、コロッケ、肉だんごなど) 調味料(カレー、つゆ、スープなど) 海産加工品(数の子、スモークサーモン、一夜干し、塩蔵わかめ、蒲鉾、ちくわなど) 海産食品(米、唐揚げ粉、パン粉、半生うどん、天津甘栗など) 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(マジックカット) 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(2600枚)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装適正。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(90℃×30分)可能。表面は透明、裏面は雲流印刷仕上げ。破袋・ピンホール防止に優れた、スタンディング包装です。バリアーNY15/ドライ/LLD100
1ケース(2000枚)ほか
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メイワパックス三方袋 WBAシリーズ
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。表面は透明、裏面は雲流印刷仕上げ。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用
仕様●サイズ(mm):200×300●重量(g):8.96 アズワン品番67-2195-08
1ケース(2000枚)
72,980 税込80,278
6日以内出荷

メイワパックス三方袋 WBAシリーズ
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。表面は透明、裏面は雲流印刷仕上げ。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用
1ケース(3000枚)ほか
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで広く対応できます。 ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の突刺による破袋防止の為、袋のコーナー4ヶ所ともRカット加工されています。 開封性をよくするためにV型ノッチ加工されています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(山菜水煮、ぎんなん、甘栗、栗甘露煮、湯葉、味付かんぴょう、豆類水煮、煮豆など) 畜肉加工品(ハンバーグ、ミートボール、角煮など) 水産加工品(佃煮、甘露煮、蒲鉾、薩摩揚げ、煮魚など) 調理食品(カレー、ミートソース、シチュー、ソース、スープ、おでん、おかゆ、麻婆豆腐、丼の具、肉じゃが、煮物、ビビンバ、味付いなり、すき焼き、もつ煮、土瓶蒸し、パスタソース、あんこ、炊き込みご飯の素など) 性能耐寒性(-40℃)、ボイル(100℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、角Rカット(4ヵ所)、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成ONy15//耐熱L-LDPE60 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)