屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に
材質(本体)アクリル樹脂
方式ワンタッチ
圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10
接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
使用方法真空
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)1094×640×645
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
アズワン品番3-471-01
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1個
¥842,000
税込¥926,200
35日以内出荷
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)PP(ポリプロピレン)
材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)11
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)12
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)300×222×360
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
材質(パッキン)シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。
真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。
本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製)
耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
【最大6日の保冷力】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、最大6.1日の保冷を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途食品、飲料の保冷に。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン
幅(mm)551
高さ(mm)342
奥行(mm)348
容量(L)20
耐荷重(kg)100
内容量(L)20
関連資料保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安2Lペットボトル×4本 または、500mlペットボトル×20本 または、350ml缶×30本
有効内寸法・間口(mm)394
有効内寸法・奥行(mm)205
有効内寸法・高さ(mm)245
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
付属品磁製プレート×1枚
外径(Φmm)金属コック部/9
材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
ハンディポンプを使用することで簡易的に容器を真空(減圧)環境にすることができます。積み重ねが可能です。蓋に日付ダイヤルがあり、合わせることで、保管日数の管理が可能です。手軽に減圧保管
材質本体/ポリカーボネート、蓋/ABS、バルブ・ガスケット/シリコン、グリップ/ナイロン
到達真空度約49kPa(ハンディポンプ使用時)
透明アクリル製で視認性抜群なキングサイズのグローブボックス。ユニットボタンで簡単安全なガス置換可能。大型機器の出し入れも容易な扉付き。
材質MA
質量(kg)145
呼称VSC-1000
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×270(上)/430(下)×560
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスボックス:310×200×200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1349×698×780
ノズル径(Φmm)9
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
61日以内出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。
強度は、完全真空にも耐える設計です。
サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。
オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番483-6391
幅(mm)1209
質量(kg)94
高さ(mm)660
材質(本体)アクリル樹脂
奥行(mm)648
有効内寸(mm)709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
60日以内出荷
”おいしい”を持ち運ぶための新発想!
「真空」+「保冷」で、作りたてのおいしさを!
・付属の電動真空ポンプでお弁当を真空にできる
・フタは保冷剤一体型
・充電式の電動真空ポンプ付属
・容器の電子レンジ使用OK
・専用USBケーブル付属
付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)243
質量(kg)0.5
色ホワイト
容量(mL)600
高さ(mm)77
奥行(mm)97
電源(V)DC5
段数1段
消費電力(W)2.5(充電時)
使用電池リチウムイオン電池
連続使用可能時間約40秒(自動OFF)
定格入力5V 0.5A
使用可能回数約100回(満充電時)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個
材質MA
質量(kg)41
色透明
呼称Mー600H
真空バルブR1/4
ノズル径(Φmm)9
1台
¥679,800
税込¥747,780
61日以内出荷
使用方法真空
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。
仕様グローブポートカバー1組(減圧時使用)/グローブ・グローブバンド1組
質量(kg)約80
有効内寸(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450
内寸法(mm)パスボックス:250×200×200
外寸(mm)983×675×655
バルブ本体×2 パスボックス×2 グローブポート×1 ポンプ接続側×2
真空ゲージ本体、パスボックス各1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥839,800
税込¥923,780
14日以内出荷
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
種別コンセント付き
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)420×440×450
質量(kg)約19
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番3-471-04
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
¥331,000
税込¥364,100
35日以内出荷
アズワン品番3-3011-11
仕様取替用手袋(UN-1用)
入数(双)1
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1双
¥50,400
税込¥55,440
翌々日出荷
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)
材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)754×570×625
質量(kg)25
アズワン品番3-4084-01
1個
¥498,000
税込¥547,800
10日以内出荷
60L大容量・高保冷クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の技術を利用した6面真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの高性能断熱材を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。頑丈で耐久性のある金属製バックルを使用しています。大型タイヤを装備し、小さい段差や不整地でも簡単に持ち運びができます。
水平ロングハンドルを採用し、体感重量約30%低減しました(メーカー比較)。大容量サイズで、2Lのペットボトルを立てて収納できます。
材質本体・フタ:EVA樹脂、シリコン樹脂真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×460×454
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×329×314
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)7
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)大:14、小:8
質量(kg)10
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)260×260×100
外寸法(mm)300×300×170
アズワン品番1-070-01
真空計(MPa)0~0.1MPa
材質(パッキング)シリコンゴム Φ8
扉開閉方式パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-4084-02
1台
¥523,000
税込¥575,300
15日以内出荷
透明アクリル製で視認性抜群な真空グローブボックスです。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
材質アクリル(透明)
質量(kg)50
外径×高さH(Φmm×mm)570×750
呼称M-750H型
真空バルブR1/4
ノズル径(Φmm)9
1台
¥899,800
税込¥989,780
61日以内出荷
【最大4日の保冷力】。長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。最大約4日の保冷力です。6面すべてに真空断熱パネル使用し、真空断熱パネルと発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせ高保冷を実現しています。ハンドル付きで片手で持ち運べます。釣り需要にも対応でき肩掛けベルトで両手が空きます。インナートレーで釣り時の食料等の保管ができます。
本体質量(kg)4.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×308×334
使用の目安内容量:500ml ペット12本、2l ペット4本
【最大13日の保冷力】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、最大13.3日の保冷を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途食品、飲料の保冷に。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン
幅(mm)634
高さ(mm)413
奥行(mm)416
容量(L)40
耐荷重(kg)100
内容量(L)40
関連資料保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安2Lペットボトル×14本 または、500mlペットボトル×45本 または、350ml缶×56本
有効内寸法・間口(mm)473
有効内寸法・奥行(mm)269
有効内寸法・高さ(mm)315
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
スケーター社製「真空ステンレスランチボックス」専用のランチバッグ。中材入りなので断熱性があり、保温・保冷どちらでも使える。取っ手付きで持ち運びに便利
色カーボントーン
材質ポリエステル(中材:発泡ポリエチレン)
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)8.6
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)210×210×210
電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)
外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)
許容真空度(Pa)約133
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!。真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!。真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
寸法(mm)【クーラーボックス】450×308×334【保冷剤】180×150×27
タイプ【保冷剤】超低温(耐寒-50℃)
容量(L)【クーラーボックス】15
保冷効果【クーラーボックス】約4日
「フードセーバー」で、かしこくムダなく食品を保存。酸素や雑菌などの侵入をしっかりブロックする真空パック器。
ワンプッシュでらくらく真空「ボックスセーバー」。専用の「真空フレッシュボックス」「真空ジッパーバッグ」が使用できます。
消費電力(W)25
セット内容本体1台、真空フレッシュボックス(1200ml×1個、700ml×1個、すのこトレー2個)、真空ジッパーバッグ(幅275×奥行200mmが2枚、幅200×奥行220mmが3枚)
材質(本体)ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス、(真空フレッシュボックス)コポリエステル、ポリプロピレン、シリコン、(真空ジッパーバッグ)ポリエチレン、ナイロン
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×274
耐熱温度(℃)(真空フレッシュボックス)100、(真空ジッパーバッグ)100
耐冷温度(℃)(真空フレッシュボックス)-18、(真空ジッパーバッグ)-30
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01
付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)150×150×150
質量(kg)3.7
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)約1.3
内寸法(mm)110×110×110
許容真空度(Pa)約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
欠品中
天然水とクーラーボックスのお得なセット!。長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途飲料等保冷、運搬に
成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
関連キーワード
1
2
3
次へ