ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
付属品磁製プレート×1枚
外径(Φmm)金属コック部/9
材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
外径(Φmm)(金属コック) 9
付属品磁製プレート×1枚
許容真空度(Pa)約133
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
仕様300GA2型
付属品磁製プレート×1枚
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)3.1
内径(Φmm)306
全高(mm)368(※真空計除く)
外径(Φmm)(金属コック) 9
内容量(L)約19
アズワン品番1-5801-24
許容真空度(Pa)約133
1個
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷
ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度、しかも割れにくいポリカーボネート製です。蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。
最高真空圧力1Torr(約133.3Pa)
コック外径(Φmm)9
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
型番95001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP
付属品PPプレート
材質(プレート)PP
有効口径(Φmm)140
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。
ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。
ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。
用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。
サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。
バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。
シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。
精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。
磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
ポリカーボネイト製で、ガラス製のものより軽く、落としても割れにくくなっています。
種別RD-300
全高(mm)368
内高(mm)237
最大外径(mm)367
内径(mm)299
プレート寸法(Φmm)287
1個
¥33,500
税込¥36,850
6日以内出荷
材質(Oリング)ニトリルゴム
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
仕様コック・ 真空ゲージ付
付属品磁製プレート
材質PC
活栓外径9mmΦ 真鍮製
真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。
真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。
本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製)
耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。
仕様コック・ 真空ゲージ付
付属品PP製プレート
材質本体:PP 蓋:PC
径(Φmm)中板:140
全高(mm)281
活栓外径9mmΦ 真鍮製
真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
内径(mm)149Φ
1個(1個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)296
内径(mm)239
全高(mm)288
有効高さ(mm)185
中板直径(Φmm)235
ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
材質ポリカーボネート
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)7
電源AC100V、50/60Hz
内容量(L)約19
センサーK熱電対
ヒーター200W
温度ヒューズ99℃でOFF
記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)室温+20~80
真空計(MPa)0~0.1
バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
F35-3292-01真空ポリカデシケーター240型の補充部品です。
1個
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
F35-3292-02真空ポリカデシケーター(コック付)300型の補充部品です。
1個
¥4,800
税込¥5,280
11日以内出荷
真空ポリカデシケーター専用の強化セラミック製予備プレートです。強化セラミック製のプレートは耐熱性、耐薬性、耐触性に優れ、非粘着性で汚れにくく、キズがつきません。安心してご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)11
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)12
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)300×222×360
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
関連キーワード