オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
適合オイル排気フィルタ(Y93386)
アズワン品番64-6755-62
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合本体KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂
材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント
幅(mm)-
高さ(mm)-
奥行(mm)-
電圧(V)-
定格電圧(V)-
排気速度(50/60Hz)(L/min)-
到達真空度(kPa)-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
吐出口径-
騒音値(dB)(50/60Hz)-
到達真空度(MPa)-
吸込口径-
ポンプの種類-
ドライポンプ種類-
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。
アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。
アズワン品番1-5699-01
寸法(mm)Φ53×46
接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口
耐圧(MPa)0.1(15psi)
有効ろ過面積(cm2)16
粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%
水分保持能最大0.09MPa(14psi)
材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。
エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。
適合機種真空ポンプ:4、6、8CFM、真空ポンプ:TEZ8
質量(g)380
取付サイズNH3/4インチ
アズワン品番64-6755-61
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメス
アズワン品番64-6752-74
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動!
コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。
バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。
軽量・小型
小型で軽量なので持運びラクラク。
バッテリ
国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。
バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
金属メッシュフィルタ内臓
オイルミストの飛散を防止。
バルブ付きドレン
オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース
本体質量(kg)2.9
モーターDC18V(リチウム電池)
排気速度50L/分
ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
ポンプスピード(min-1)3850
オイル量(L)100~130ml
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
ブラケットA:ブラケットA付
ボディ形式マニホールド用
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
ブラケットA:ブラケットA付
ノズル口径(Φmm)0.5
排気方式マニホールド用サイレンサ付
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス
適合機種フロンクリーナ
容積(乾燥剤)262cm3
アズワン品番64-6748-94
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するベーン、フィルターハウジングガスケット、フィルターなどの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。
真空を調整する真空レギュレーター付き。
過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。
吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1
電源100V(50/60Hz)0.7A
吸気管径(Φmm)外径8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204
騒音値(dB)50
到達真空度約110hpa
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
1台
¥43,120
税込¥47,432
当日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ロータリー真空ポンプのメジャーサービスキットです。
構成部品ガスケット、シール、フィルタ、ベアリングなど、腐食性ガスを排気した場合交換が必要になる可能性が高いメンテナンスパーツ
オイルミストフィルター付き
仕様ガスバラストなしの到達全圧力:3×10-3、ガスバラスト使用時の到達全圧(ポジション1):6×10-3、(ポジション2):2×10-2
保護等級IP55
許容周囲温度(℃)10-40
騒音レベル(dB(A))(ガスバラスト(ポジション1)なし / あり):58/60
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
仕様●オプション/単体出荷品:ロックナット付破壊流量調整ニードル・ブラケット(同梱)●スイッチ/フィルタ組合わせ:真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m
単位SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
手動操作方式ノンロックプッシュ式
リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
¥58,980
税込¥64,878
24日以内出荷
コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。
国内最長のバッテリ寿命。
18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。
電池容量が無くなればブザーでお知らせ。
金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。
バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。
逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケース
トラスコ品番776-6211
排気速度(L/min)50
本体質量(kg)2.9
モーターDC18V(リチウム電池)
ポンプスピード/3850min-1
オイル量(mL)100~130
ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.)
ブラケット同梱
単位SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁定格電圧(V)DC24
スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
1個
¥49,980
税込¥54,978
24日以内出荷
真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ