エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)AC100
到達真空度15ミクロン
接続口径1/4フレア
質量(kg)約4.8
周波数(Hz)50/60
方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200
モーター出力(W)180
排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)230(封入)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)255×110×205
接続口径1/4フレア
質量(kg)6.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番806-7993
質量(kg)16.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×145×290
排気速度(50/60Hz)(L/min)142/170
モーター100V 550W
オイル量(mL)150
ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類油回転
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル
寸法(mm)240×93×200
接続口径1/4フレア
質量(kg)5.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度150ミクロン
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア
付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル
質量(kg)6.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)
ローター種類ツーステージ
モーター(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110
搭載ドライブダイレクト式
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35L)
トラスコ品番404-2549
質量(kg)5.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター100V 200W
オイル量(mL)150
ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)
真空度(Pa)3.0(25ミクロン)
ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
●真空計標準装備
●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100
仕様2ステージ
付属品真空計付き
トラスコ品番852-0924
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)150
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度40ミクロン
管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書
質量(kg)5.5
排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42
方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター
到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820
本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200
使用オイル量(cc)150
ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)150
質量(kg)22
高さ(mm)234.5
奥行(mm)413.5
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120
油量(mL)1000
使用油R-2
アズワン品番1-1854-02
吸込口径KF-25
ポンプの種類油回転
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
4ポールモーター採用で軽量化を実現
真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
寸法(mm)93×240×200
質量(kg)約5.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820
排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42
機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)
到達真空度(Pa)約1
ローターツーステージ
1個
¥43,600
税込¥47,960
8日以内出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番404-2565
質量(kg)11.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113
モーター100V 375W
オイル量(mL)150
ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
電源AC100V(50/60Hz)
仕様2ステージ、10馬力(HP)以上
トラスコ品番464-7980
質量(kg)15.9
使用温度範囲(℃)5~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257
モーター100V/600W
排気量(L/min)142/170(50/60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)460
ポール4ポール
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60
真空度(Pa)6.7×10-2
電源(V)AC100
コンパクトで持ち運びに便利です。
装置への組み込みにも適しています。
低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5
消費電力(W)100V40W
排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)
到達圧力(Pa)100
吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6
対応(オイルミストトラップ)OMT-050A
最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)
油量(mL)230
使用油SMR-100
アズワン品番64-2326-23
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
小型・軽量で大排気量50L/minを実現!
使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です
オイル逆流防止電磁弁付
エアコン設置サービスに最適(~5HP)
1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター200W、4P
到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L
適合オイル封入量:約830mL
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)約14.5
方式ドライブ:ダイレクト式
モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター
排気量(L/min)340(12CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])2700
サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)
到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア
ローターツーステージ
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL
方式ドライブ:ダイレクト式
モーター100V(50/60Hz)、550W
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
サイズ(mm)355×127×287
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア
ローターツーステージ
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL
セット内容本体のみ
寸法(mm)355×127×287
質量(kg)約12.7
容量(mL)オイル封入量:約440
電源(V)100(50/60Hz)
モーター(W)550
排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)
到達真空度2.0Pa(15ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)
ローター方式:ツーステージ
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
仕様【オイル封入量】約830mL
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)340(12CFM)
本体寸法(mm)414×512×307
本体質量(kg)約14.5
モーターDCモーター
モーター出力(W)400
ポンプ2ステージ
到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。
トラスコ品番701-2270
全長(mm)241.5
電源(V)単相100-120
全幅(mm)470
全高(mm)166
到達圧力(Pa)5.0×10^-1
排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162
吸入口径(Φmm)KF25(NW25)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
高さ(mm)210
奥行(mm)130
電圧(V)100
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24
吐出口径Φ8mm
騒音値(dB)(50/60Hz)50
吸込口径Φ8mm
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
モータ定格出力1Wあたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。
特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。
強制空冷式を採用し、低発熱を実現。
回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。
自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。
低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。
RoHS指令対応・CEマーキング対応。
用途吸着輸送、真空包装、脱泡・脱気、真空形成、その他(周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置)
幅(mm)125
使用温度範囲(℃)(屋内)5~40
周波数(Hz)50/60
電源AC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプの種類ドライ
アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用
付属品肩ベルト・専用オイル
セット内容本体、肩ベルト、専用オイル
質量(kg)12.1
電源(V)100(50Hz/60Hz)
方式ドライブ方式:ダイレクト式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320
モーター(W)373
排気量(L/min)225(7.9CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1800
オイル量(mL)789
ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)
到達真空度(Pa)2(15ミクロン)
ローターローター方式:油回転式・ツーステージ
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
ホースニップル付の小型真空ポンプです。
仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分
付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付
寸法(mm)119×270×216
電源(V)AC100 50/60Hz
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
幅(mm)230
高さ(mm)130
奥行(mm)180
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)6650
排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7
到達真空度(kPa)6.65
吐出口径Φ8mmホースニップル
アズワン品番3-1476-01
吸込口径Φ8mmホースニップル
ポンプの種類ドライ
1個
¥60,700
税込¥66,770
翌々日出荷
仕様消費電力(W):140
材質ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM
質量(kg)7.4
電源AC100~240V 50/60Hz
排気速度55L/min
接続口径(Φmm)Φ10
サイズ(mm)286×186×163
アズワン品番2-263-01
到達真空度(Pa)2mbar(0.2×10^3)
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。
クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。
幅(mm)137
奥行(mm)88
定格電圧(V)AC100
使用限界温度(℃)40
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
耐久性耐久時間/9000時間以上
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
幅(mm)129
電圧(V)100
電源AC
吐出口径Rc1/4
吸込口径Rc1/4
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ