20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VG22-500mL 真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機用オイル コスモタービン VG100 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型V-5、V-856、V-930シリーズ用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機用オイル コスモタービン VG32 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
2,389 税込2,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 動画あり
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ 引火点(℃)200 流動点(℃)-15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.878 色(ASTM)L1.0> 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃ 粘度ISO VG100 付属品注入ノズル トラスコ品番489-6599 褐色 質量(g)980 使用温度範囲(℃)10~30 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
タイプ低粘度高密度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。 適合範囲真空包装機用 内容量(mL)500×2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
用途真空ポンプのオイル交換に
1本(0.95L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途全般に適合 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 動粘度(mm2/s)71.0(40℃) 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5) 適合範囲ポンプ
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
1缶(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VG32-500mLx3 真空包装機用オイル コスモタービン#32 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×3本)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

沸点範囲の狭い特殊な精製鉱油を使用しているため、短時間で高真空を得られます。 高温条件下で抜群の安定性を持つため寿命が長く、長期間高真空を維持できます。 水分離性能が良く、乳化しにくいオイルです。 高度に精製した基油を使用しているため、各種ガス成分に対して安定です。
用途油回転式真空ポンプ用潤滑油 色相L 0.5 銅板腐食(100℃×3H)1(1B) 真空到達度0.4Pa以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ