2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用 最大吸込流量(L/min)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
用途二次電池対応 接続口径1/4 設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(kPa)-1.3~80 関連資料カタログ(1.53MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1224種類の商品があります)

関連カテゴリ