こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可)
袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。
耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。
寸法(mm)130×200
目安容量(mL)250
材質ナイロン/PE
耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません
1箱
¥23,240
税込¥25,564
6日以内出荷
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカットTM上付です。ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途部品などの保管、管理。
トラスコ品番271-4515
材質ナイロン+ポリエチレン
厚さ(mm)0.075
色透明
寸法(横×縦)(mm)130×200
1袋(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
明らかに違う美しい透明性と光沢感。手触りがよく内容物をつぶさないしなやかな柔軟性。-40度冷凍から100度30分ボイルまで一枚で対応。高透明ナイロンポリ規格袋
厚さ(μm)70
材質ナイロン、ポリエチレン
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)70
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。
90℃で30分のボイルが可能。
構成ナイロン/PE
用途液体食品用保存袋
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
材質ナイロン、LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
-40~+約100℃まで使え、しかもポリ袋に比べて格段に丈夫です。
シール機で簡単に密封できます。
入数(枚)100
厚さ(μm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード