こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径5/16フレア
付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
質量(kg)0.6
外径(Φmm)80(ケージ)
真空計(MPa)0~-0.1
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒R410A、R32
接続口径(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)約920
圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)80
付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)120×230
取付ねじ1/8NPT
接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒R410a
接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)230
真空計(MPa)0~-0.1
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)
付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付
真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)
チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。
※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください
真空引き・リークチェックが容易に行えます
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
真空引きの真空度のチェックに
逆圧防止用ボールバルブ付
用途TA150SB、TA150SR用
付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
接続口径5/16フレア
質量(kg)0.7
外径(Φmm)68(ケージ)
真空計(MPa)0~-0.1
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)255×110×205
接続口径1/4フレア
質量(kg)6.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル
寸法(mm)240×93×200
接続口径1/4フレア
質量(kg)5.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度150ミクロン
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)AC100
到達真空度15ミクロン
接続口径1/4フレア
質量(kg)約4.8
周波数(Hz)50/60
方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200
モーター出力(W)180
排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)230(封入)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)410
適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)
ゲージ径(Φmm)80
ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)
付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ
外径(Φmm)80(ゲージ)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A
付属品サイトグラス
タイプボール弁式開閉バルブ
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
接続口径5/16フレア
使用冷媒R410A/R32
付属品ナットセット
全長(mm)60.5
材質(パッキン)HNBR
色(本体)金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。
トラスコ品番413-0840
電源(V)コイン式電池CR2032×2個
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
クラス最小!最軽量!
大人気真空ポンプの特別限定セット
お宝市限定の真空引きセットです。
限定1000セットの為、なくなり次第終了となります。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ / TA150SV、アルミ製真空ポンプケース / TA150CS-21、ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GK、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用)
1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式)
スライド式でピストンの交換が簡単です。
プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。
システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)
付属品チャージングホース92cm×3本、ケース
トラスコ品番859-1091
質量(kg)2.53
高圧圧力計(MPa)0~3.5
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~1.7
高圧連成計(MPa)0~3.5
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a
セット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本
使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量66mL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(1.05MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。
3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):152
アズワン品番67-8013-52
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):92
アズワン品番67-8013-51
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a
仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス
接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)(ホース)5.5
破裂圧力(MPa)(ホース)27.5
高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5
材質(ボディ)アルミ
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)0.1~2.4
真空ポートに3/8″を採用!!。作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、5/16″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…5/16″150cmホース×3、3/8″150cmホース×1
対応冷媒種別R410A、R32
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R12、R22、R502●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):92
アズワン品番67-8013-55
1式
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番197-9063
幅(mm)370
質量(kg)5
高さ(mm)150(箱サイズ)
奥行(mm)430
アズワン品番64-6755-26
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…1/4″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
セット内容ウルトラミニツーステージ真空ポンプ 逆止弁付(TA150SW)、ボールバルブ式シングルゲージマニホールド(TA123C)、クイックハンドル式フレアツール(TA550HB)、チャージホース R410A/R32 青 92cm(TA132AF-2)、チャージホース R410A/R32 黄 92cm(TA132AF-3)、チューブカッター(TA560)、クランクリーマー(TA520CK)、高精度トルクレンチ 1/4” 校正証明書付(TA771ST-2)、高精度トルクレンチ 3/8” 校正証明書付(TA771ST-3)、タスコツールバッグ(TA873TS)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)
質量(kg)10.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18
仕様シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)3.5
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/約50分
ポンプ1段式ロータリー
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)
付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130
ローター種類ツーステージ
適合機器~30HP(馬力)程度
モーター(W)390
排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)
付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130
ローター種類ツーステージ
適合機器~30HP(馬力)程度
モーター(W)390
排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
関連キーワード