22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V)AC100 到達真空度15ミクロン 接続口径1/4フレア 質量(kg)約4.8 周波数(Hz)50/60 方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200 モーター出力(W)180 排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)230(封入) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm)240×93×200 接続口径1/4フレア 質量(kg)5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18 仕様シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg)3.5 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/約50分 ポンプ1段式ロータリー 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形 接続口径- 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
電圧(V)100 電源AC 定格周波数(Hz)50/60兼用 ポンプの種類ドライ
1個
78,900 税込86,790
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン) 種別本体のみ 排気速度(L/min)40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。 ※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください 真空引き・リークチェックが容易に行えます
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm)(上部)14 全長(mm)72 排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け 適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa)0 ~ 7.5 材質(本体)ステンレス 取り付け形状Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグプラグ(おす) 仕様真空向け 適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ付 材質(シール)クロロプレンゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはレンタルor購入可能。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け 付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ 質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2 電流(A)15-45 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機:530×172×255、室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172 ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5 配管フレキタイプ3セット付き 保証期間1年 冷媒R134A(600g) 風量(m3/h)700 コンプレッサーモーター式 冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)