穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。
材質本体/ABS樹脂
一般的名称単回使用採血用針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
一般的名称単回使用採血用針
仕様セーフタッチ翼状針付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂
タイプルアーアダプター付き
一般的名称単回使用採血用針
仕様ルアーアダプター付き
アズワン品番7-4787-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
10mL真空採血管用の遠心機です。
見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。
コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)15A
回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)
最大遠心力(G)890
安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本
アズワン品番4-4875-01
タイマー15分(1分刻み)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
材質(本体)硼硅酸ガラス
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
TGK品番922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50
仕様ポリ栓付き
材質本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)1.0
目盛なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×119×55
商品タイプ本体
質量(g)約252
セット内容キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070)
アズワン品番8-8440-31
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
Eチューブは注射器採血用です。Eチューブに血液を移し、その上からポリスペットをゆっくり差し込み0点まで上げます。
質量(kg)【スタンド】1.56
寸法(mm)【スタンド】280×130×260
品名E-S チューブ
アズワン品番8-9774-21
1箱(500個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
注射筒、真空採血管に即応できるディスポーザブル赤沈管です。0点合わせが簡単に行えます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000019
松吉医科器械コード24-6872-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(250本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1
材質PP
寸法(mm)Φ10.7×42.5
1セット(600個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッツです。 遠心分離後の上清中にフィブリンが残りません。 血清の採取がデカンテーションにより、迅速かつ確実に行えます。 生化学検査などにおける検査値への影響はありません。
CTチューブは真空採血管用です。CTチューブは予めポリスペットに差し込み、そのまま真空採血管にゆっくり差し込むことにより0点設定を容易に取ることができます。
質量(kg)【スタンド】1.56
寸法(mm)【スタンド】280×130×260
品名CT-S チューブ
アズワン品番8-9774-22
1箱(500個)
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。
静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×46
適合パイプ径(Φmm)16以下
サンプルカップ。CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3824-75
1セット(5個×960本)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
サンプルカップ。CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml
アズワン品番65-3826-62
1セット(4パック×2000個)
¥79,980
税込¥87,978
18日以内出荷
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
滅菌γ線滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006
医薬品医療機器等法一般医療機器
素早く簡単に確実な赤沈検査!
赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。
目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。
お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。
ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。
仕様ストッパー付き
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)300
内径×外径(Φmm)2.55×6
アズワン品番0-9179-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
¥4,792
税込¥5,271
当日出荷
関連キーワード