振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)250
仕様液体窒素使用可
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様液体窒素使用可能
材質ポロシリケートガラス
スポーツに最適!素早く水分チャージできるステンレス水筒ステンレス真空断熱の魔法瓶構造で、強力保冷!
スポーツボトル。保冷専用。部活・クラブ活動、スポーツ時の水分補給に。ペットボトルのようにゴクゴク飲める飲み口の、直飲みタイプ。
材質ステンレス、PP、シリコン
保冷効力(℃)10以下(約6時間)
関連キーワード