食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550
長さ(mm)300(シール部)
質量(kg)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380
使用電源(V)100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110
到達真空度(Pa)563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。
別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。
汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも!
ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。
また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。
食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。
お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。
耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa
付属品電源コードセット、容器用チューブ
材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン
色チャコールグレー
質量(g)1400
奥行(mm)150
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)389×83
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)150
寸法(cm)【容器用チューブ】約65
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
消費電力(W)630
仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
トラスコ品番131-0832
セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)8.4
電源AC100V
電源コード(m)1.8
連続使用時間(時間)2
到達真空度(kPa)-95以上
シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150
電流ヒューズ125V10A
冷却時間3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300
水タンク容量(mL)130
脱気速度(L/min)約16
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。
傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)
材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)有効長1.8
定格消費電力(W)1200(50/60Hz)
本体質量(kg)25
シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)
接着部の温度(℃)約250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358
アズワン品番65-1694-49
真空到達度-99kPa以上
シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280
槽容量(L)真空:7.6
フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340
脱気速度(L/min)約77
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。
仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)
付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚
質量(kg)0.8
消費電力(W)95
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)1.4
接着部の温度(℃)150
シール可能幅(mm)最大280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5
定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
取扱説明書(2.47MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)
付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質ナイロン、ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1050
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
欠品中
トラスコ品番824-6618
質量(kg)3.8
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
機能溶着
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
素材の鮮度・旨味を長期保存。肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付
コンセント形状接地2P-15A
タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚
質量(kg)約27.5
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420
到達真空度(kPa)約-99
シール幅(mm)10×280
槽寸法(mm)W300×D350×H105mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
消費電力(W)110
材質ABS
厚さ(mm)(フィルム)最大2.5
質量(kg)1.3
電源100V50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
保証期間1年
ロール幅(mm)最大300
本体寸法(cm)37×7×14.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。
コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。
操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。
パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)約60
材質PMMA
質量(kg)約0.6
電源コード(m)約1.2
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
シール可能幅(mm)(最大)約295
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5
吸引力(Hg)(最大)約360mm
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)-58.6
シール長さ(mm)300
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa
付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)
質量(kg)約1.03
色アイボリー
電源リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2600
本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン
耐用温度(℃)約-40~120
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5
到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}
最高圧力150kPa
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)5000(MTTF)
吸入口サイズΦ6.8(外径)
リード線長さ(mm)360±20
吐出口径Φ6.8(外径)
取付幅(mm)37.5
使用圧力範囲(kPa)-60.0~150
取付長(mm)36.5
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式
質量(kg)約0.5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約210(本体のみ)
定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz
定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80
定格容量【リチウム電池】2000mAh
使用時間最長2分/回、約3時間
充電時間約5時間
入数(個)20
使用真空圧力(kPa)-60
アラーム-50kPa到達時
入力電圧DC5V-2A
USB規格USB-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
据置 大型 真空包装機の中でも。省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!。コンパクトでインストア化。インストアパックすることでロス率をコントロール。導入しやすい低価格。2パック仕様&自動フィルムカット。食品セット~パック完了まで約60秒。USBでデータ取得可能(HACCP対応)。※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。
容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz)
質量(kg)170
電源(V)AC200 3相(50/60Hz)
コンセント形状3P-20 (A) ストレート
排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395
サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り)
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
3日以内出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
こんなお得な商品も!
真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書
質量(kg)5.5
排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42
方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター
到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820
本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200
使用オイル量(cc)150
ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。
容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)
質量(kg)製品:223
電源(V)AC200 3相 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260
シール寸法(mm)有効寸法:550
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970
取扱説明書取扱説明書(8.59MB)
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.5
チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷
業界No.1、ダブルサイドシールで多量生産に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。
容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)
質量(kg)製品:224
電源(V)AC200 3相 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260
シール寸法(mm)有効寸法:550×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970
取扱説明書取扱説明書(8.59MB)
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:2.9
チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷
真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。
小型・軽量。
【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。
長寿命。
排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min
人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM
接続口径6
質量(kg)1.3
消費電力(W)19
到達真空度(kPa)13(130mbar)
加圧圧力(kPa)250(2.5bar)
排気速度1.5~7L
サイズ(mm)156×119×75
アズワン品番64-6360-90
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
吸込仕事率(W)390
質量(kg)17
付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー
トラスコ品番303-5751
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)2.9
運転音(dB)77
最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)
アズワン品番7-5623-11
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
型式 NL-UH5V2AWの専用袋
材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU
厚さ(mm)0.075
入数(枚)50
寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
定格消費電力(W)750/800(50/60Hz)
質量(kg)67
電源(V)単相200(50/60Hz)
コンセント形状接地3P-20A
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×610×440
シール寸法(mm)有効:2410
吸引能力21
槽寸法(mm)真空槽:425×465×H180
EBM品番5443600
1個
¥1,190,000
税込¥1,309,000
翌々日出荷
アズワン品番1-5052-02
仕様サーマルプロテクター内蔵
材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)
寸法(mm)164×90×141(突起部除く)
質量(kg)1.9
電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A
使用温度(℃)40
到達圧力(kPa)16
最大吐出圧力250kPaG
適合チューブ内径(Φmm)4
最大風量(L/min)5.5
1個
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
電源DC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100
容量(L)【コンテナ】35
集塵容量(L)35
電源コード(m)15
仕様ステンレスチューブ
トラスコ品番776-0191
幅(mm)420
質量(kg)12.5
高さ(mm)730
奥行(mm)460
消費電力(W)1250
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.9
吸水量(L)24.5
最大真空圧(kPa)20
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理
関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ