234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン 耐用温度(℃)約-40~120
1パック(20枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。 好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに 仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質ナイロン、ポリエチレン タイプロール 寸法(cm)30
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。 2018年トラスコ掲載ページ6 1828
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質ナイロン、ポリエチレン タイプ定寸 使用環境温度(℃)-30~100
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
1パック(100枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。 材質ナイロン+LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060) 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1パック(100枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1ケース(10枚)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

専用のジッパー袋の○印の所に、真空機をあてポンプで空気を抜くことで、簡単に真空にすることができます。 ジッパーの内側はエンボス加工(片側のみ)なので、しっかり空気を抜く事ができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)45×155 付属品ジッパー袋大×3、中×3 TKG品番9-1538-0701
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

型式 NL-UH5V2AWの専用袋
材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU 厚さ(mm)0.075 入数(枚)50 寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

しっかり密封、マジックカットでらくらく開封。MagicCut加工したどの場所からでも手で簡単に開封できます。MagicCut加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます。-30℃の冷凍から100℃のお湯で30分のボイルが可能。ボイルにオススメです。
材質ナイロン=PE(袋厚0.075)
1個(1000枚)
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YVE-095(H) 真空パック機 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)真空パック機
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 質量(kg)0.8 消費電力(W)95 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.4 接着部の温度(℃)150 シール可能幅(mm)最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5 定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド
エコ商品
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
材質シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 段数ベローズ5段 材質(パッド)シリコーンゴム
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに 仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) トラスコ品番828-0768 材質ナイロン、ポリエチレン 質量(kg)2 タイプ定寸 寸法(cm)30×40
1セット(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

Parker Transair 6698 シリーズのバリ取り工具は、ドリル穴からバリや鋭利なエッジを除去するために使用します。バリ取り工具の全長は 5.15 インチです。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Deburring Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3206 アズワン品番65-7894-98
1袋(5個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:3段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径50 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa 付属品電源コードセット、容器用チューブ 材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン チャコールグレー 質量(g)1400 奥行(mm)150 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)389×83 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)150 寸法(cm)【容器用チューブ】約65 シール可能幅(mm)最大280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP) 段数ベローズ:5段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径30
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:3段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径40 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP) 段数ベローズ:3段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:5段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径40 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:5段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径50 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径 40 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3153 アズワン品番65-7894-79
1袋(5個)
74,980 税込82,478
欠品中

。Parker Transair 6612 シリーズは、直径 25 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3174 アズワン品番65-7895-99
1袋(5個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径は 25 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3152 アズワン品番65-7898-75
1袋(5個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 25 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3156 アズワン品番65-7894-45
1袋(2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Parker Transair 6612 シリーズは、外径 40 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3175 アズワン品番65-7893-87
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)
材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU 厚さ(mm)0.075 寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
1セット(50枚)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Parker Transair 6604 シリーズは、外径が 17 mm のパイプ / スタッドコネクタに適合する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3155 アズワン品番65-7899-41
1袋(2個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷