21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと) 材質(サイレンサ)POM、フェルト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付 質量(g)255 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 センサーMPS-9 標準供給圧力(MPa)0.5 エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
1個
32,880 税込36,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


真空発生器 角型ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15~0.7 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズV6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空エジェクタ (ZH~) SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

質量(g)500 使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055 空気消費量(L/min)130 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと) 吸込流量(L/min)260 最高真空圧力(kPa)-85 標準供給圧力(MPa)0.3
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形 接続口径- 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。
最大真空圧(kPa)-85
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付 質量(g)255 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 センサーMPS-10 標準供給圧力(MPa)0.5 エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)



真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


真空発生器 サイレンサ大気開放仕様 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa 使用温度範囲5~50℃ フィルター真空フィルタ無し 使用流体空気 給油不要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。 使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0 使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 保証耐圧力(MPa)0.5 材質(Oリング)NBR ろ過度(μm)15 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)