真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力(MPa)0.5
グリーン購入法適合
エア供給ポートサイズPRc1/4
ノズル径(Φmm)1.6
小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・パワフル・多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・パワフル・多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・パワフル・多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスが簡易なドライ真空ポンプ
電源三相
RoHS指令(10物質対応)対応
用途VLM用オプションパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
容量(cm3)ボウル貯容量:90
使用圧力範囲(kPa)-101~0
RoHS指令(10物質対応)対応
処理流量(L/min[ANR])360
真空破壊圧力(MPa)0.1以下
圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。
真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド形状ソフトタイプ
継手ワンタッチ継手
真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。
従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。
樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。
設定範囲リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。
用途ワーク搬送の初期吸着テスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーンゴム
関連キーワード