32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φ)80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付 外径(Φ)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm)45 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス 付属品専用ケース、電池006P×1 測定範囲1-20000 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)9(006P)電池 精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5% センサー熱電対式圧力センサー 機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ 電池寿命(時間)15 反応速度(秒)(サンプリング)4回 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38 ケーブル長(cm)最大150(巻きコード) 表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 接続口径5/16フレア 付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 質量(kg)0.6 外径(Φmm)80(ケージ) 真空計(MPa)0~-0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)60 表示圧力範囲(kPa)0~-100
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4) 寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP) 取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側) 真空計(MPa)0~-1.0
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV 仕様気密用バルブ付 寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP) 接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側) 真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg) アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)410 適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側) ゲージ径(Φmm)80 ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用真空計 ねじ径R1/4 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)120 種類汎用真空計 ねじ径R1/4 精度±2.5%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.005 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側) 付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ 外径(Φmm)80(ゲージ) 真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm)45 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPa ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
用途R22,R12、R502専用 対応冷媒種別R22,R12、R502専用 仕様サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 連成計(MPa)-0.1~3.5 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

真空ゲージキット R410A用 モノタロウ 動画あり
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。 使用冷媒R410a 接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山) 全長(mm)230 真空計(MPa)0~-0.1 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用 適合低圧側冷暖兼用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
接続口径(チャージホース)5/16フレア チャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3) 仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1) 真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH) 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷

取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付) 付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付 真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付) チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1 ゲージ径(Φmm)80
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)63 真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル 質量(kg)4.1 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)40(1.4CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170 モーター(W)70 モーター回転数(min-1[r.p.m])3200 オイル量(mL)封入量:約140 到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン) ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg) ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg) ゲージ径(Φmm)40 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア 付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

セット内容CO2マニホールド本体 25MPa圧力計×真空計[入数1]、CO2用1.5mチャージホース G1/4″ネジ30°フレア[入数2]、ボンベ口 W22-14×G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ用ジョイント G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ 1/4″銅管用[入数1]、SUSフェルールセット 1/4″銅管用SUS製[入数1]、真空用1.5mチャージホース UNF7/16″45°フレアメス バルブ付[入数1]、アルミケース 450×330×150(mm)[入数1]
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~3.8 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付
用途TA150SB、TA150SR用 付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 接続口径5/16フレア 質量(kg)0.7 外径(Φmm)68(ケージ) 真空計(MPa)0~-0.1
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)