423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4") 寸法C(mm)4.35 寸法L(mm)50 材質ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
タイプNW25 材質ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状L字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ノズル
フランジタイプKF-25 寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)6 寸法C(mm)35 質量(g)44 材質SUS304
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格テーパーねじ 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ 材質アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304 寸法L(mm)5
1枚
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
1パック(5枚)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング 材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモ・テックNW フレキシブルチューブ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 316 材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コスモ・テックNW センターリング
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


コスモ・テックNW ブランクフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 主要材質SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラプロクランプ
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム 表面処理ニッケルメッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモ・テックNW 変換ニップル
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm)40 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 材質(本体)SUS304 寸法A(mm)30 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状アルミクランプ 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質アルミ(AL)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状センターリング 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質SUS304+バイトンOリング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング 材質(インナーリング)SUS304 寸法C(mm)3.9 最高使用温度(℃)150 材質(Oリング)バイトン
1個
特価
719 税込791
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格Swagelok(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コスモ・テックチューブエンド フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格チューブエンド 材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)