カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(157)
    • 小ねじ(59)
    • 六角ボルト(13)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(120)
  • SCULPS(2)
  • 廣杉計器(2)
  • コノエ(3)
  • 東海物産(13)
  • 日本ドライブイット(7)
  • TRUSCO(4)
  • 八幡ねじ(4)
  • 巴工業(1)
  • SUNCO(1)
ねじの呼び
  • M5(154)
長さ(mm)
  • 6(18)
  • 8(56)
  • 10(68)
  • 12(60)
  • 14(28)
  • 15(51)
  • 16(37)
  • 18(29)
  • 20(48)
  • 25(46)
  • 30(42)
  • 35(38)
  • 40(34)
  • 45(20)
  • 50(25)
  • 55(10)
  • 60(9)
  • 65(9)
  • 70(8)
  • 75(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(28)
頭部形状
トラス(8)
頭部形状
バインド(9)
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(9)
頭部形状
六角(16)
頭部形状
六角アプセット(6)
頭部形状
(3)
頭部形状
(8)
材質
  • ニッケル合金(1)
  • 黄銅(真鍮)(155)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(9)
取付穴形状
プラスマイナス(8)
取付穴形状
十字穴(57)
すりわり・プラスマイナス・十字穴
表面処理
  • 3価ブラック(5)
  • クローム(24)
  • ニッケル(54)
  • バフクロム(1)
  • 生地(56)
  • 頭部グリーン(1)
3価ブラック・クローム・ニッケル・バフクロム・生地・頭部グリーン
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8
  • 0.31(80山)(10)
  • 0.35(72山)(13)
  • 0.4(86)
  • 0.45(56山)(78)
  • 0.5(182)
  • 0.6(51)
  • 0.7(36山)(196)
  • 0.75(13)
  • 1(148)
  • 1.25(119)
  • 1.27(20山)(11)
  • 1.41(18山)(8)
  • 1.5(64)
  • 1.58(16山)(12)
  • 1.75(38)
  • 2(45)
  • 2.11(12山)(7)
  • 2.5(30)
  • 3(13)
ねじ穴寸法
  • No.2(65)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 ねじ」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
53,200税込58,520
1ケース(2000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (真鍮) ケース販売八幡ねじ
23,660税込26,026
1ケース(4500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂ニッケルBS(-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷から81日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状穴の形状スリ割り
+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)SUNCO
26,980税込29,678
1箱(700本)
翌々日出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5218材質真鍮(黄銅)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18寸法d(mm)M5胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パック TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パックTRUSCO
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ高さ(mm)0
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO
529税込582
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)TRUSCO
969税込1,066
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅ねじの種類並目強度区分なし
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル) コノエMIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(160個)
当日出荷から10日以内出荷
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ規格1種
MIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル) コノエMIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(30個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ頭部形状
MIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル) コノエMIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(35個)ほか
10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ頭部形状なべ
黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル) 大阪魂蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケルTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(80個)
当日出荷
材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地) 大阪魂ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)
当日出荷
ねじの呼びM5材質黄銅ねじピッチ0.8規格1種寸法S(mm)8表面処理生地寸法m3(mm)4関連資料(0.12MB)寸法m1(mm)7ねじ山種類メートル並目
六角ホーマーナット(3種)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ホーマーナット(3種)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(1000個)
8日以内出荷
材質黄銅規格3種表面処理クローム
六角ホーマーナット(2種)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ホーマーナット(2種)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格2種表面処理クローム
六角ホーマーナット(1種)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ホーマーナット(1種)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理クローム
六角ナット(並)(切削)(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット(並)(切削)(黄銅/生地)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(2500個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(切削)(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(切削)(黄銅/生地)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(2500個)
8日以内出荷から71日以内出荷
材質黄銅規格3種表面処理生地
六角ナット(3種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(2500個)
3日以内出荷から71日以内出荷
材質黄銅規格3種表面処理ニッケル
六角ナット(3種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(2500個)
8日以内出荷から13日以内出荷
材質黄銅規格3種表面処理クロームねじ山種類メートル並目
六角ナット(2種)(切削)(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(切削)(黄銅/生地)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(2000個)
8日以内出荷から71日以内出荷
材質黄銅規格2種表面処理生地
六角ナット(2種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(2000個)
8日以内出荷から71日以内出荷
材質黄銅規格2種表面処理ニッケル
六角ナット(2種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(2000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
材質黄銅規格2種表面処理クロームねじ山種類メートル並目
六角ナット(2種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)大阪魂
52,980税込58,278
1箱(2000個)
8日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)規格2種表面処理クローム
六角ナット(1種)(切削)(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(切削)(黄銅/生地)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(2000個)
8日以内出荷から71日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理生地
六角ナット(1種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(2000個)
8日以内出荷から71日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理ニッケル
六角ナット(1種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(2000個)
8日以内出荷から13日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理クロームねじ山種類メートル並目
ビットインサート(スタンダード)SB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ビットインサート(スタンダード)SB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
19,980税込21,978
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
16,980税込18,678特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
ダッヂインサート(スタンダード)SD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ダッヂインサート(スタンダード)SD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
25,980税込28,578
1箱(600個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
ウルトラサートUDIIUDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ウルトラサートUDIIUDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
15,980税込17,578
1箱(600個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(200個)
翌日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(200個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理クローム頭部形状六角
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(200個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理クローム頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(黄銅/頭部グリーン)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(黄銅/頭部グリーン)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理頭部グリーン種類P=3(SW、W付)
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(200個)ほか
8日以内出荷から71日以内出荷
材質黄銅十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クローム頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
消防 ねじ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら