カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(519)
    • 丸型(39)
    • その他スペーサー(144)
    • 六角(335)
  • 建築金物(11)
    • サインナット・化粧ねじ(4)
  • 制御機器(101)
  • 機構部品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
3価クロメート・ニッケル・ブラック・生地・脱脂・黒染め
厚さ(mm)
0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.5・1
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 スペーサー」の検索結果

710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSスペーサーCB 大阪魂BSスペーサーCB大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌日出荷
材質/黄銅(C2700T-H)カドミウム含有量10ppm未満 処理/脱脂(メッキなし)
PPS6カクスペーサーAMP 大阪魂PPS6カクスペーサーAMP大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
樹脂部 材質/ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…260℃ UL規格/UL94V-0(材料) 金属部 材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 処理/ニッケルメッキ(Ni)
ニッケル BS スペーサー 大阪魂ニッケル BS スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌日出荷
材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 処理/ニッケルメッキ(Ni)
カーぺット用スペーサー R-10 シロクマカーぺット用スペーサー R-10シロクマ
679税込747
1個
4日以内出荷
付属品C10-80 オールアンカー8×50 六角コーチスクリュー材質真鍮サイズR-10寸法H(mm)15寸法W(Φmm)26生地950
カーぺット用スペーサー R-8 シロクマカーぺット用スペーサー R-8シロクマ
599税込659
1個
4日以内出荷
付属品C8-70 オールアンカー6×50 木ネジ材質真鍮サイズR-8寸法H(mm)15寸法W(Φmm)23生地830
マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ CEJN(セイン)マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジCEJN(セイン)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個トラスコ品番682-4608材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体相手側取付サイズG1/4オネジ
フェンダーレスキット ELDORADO LEDライト ブラス CBS004+MEL520+DDM021 モートーンフェンダーレスキット ELDORADO LEDライト ブラス CBS004+MEL520+DDM021モートーン
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:CBS004+MEL520+DDM021販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24タイプ:ELDORADO色[カラー]:ブラス材質[素材]:アルミ、真鍮内容量[数量]:1セット付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー製法:鍛造備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可関連商品:品番:XNM003,MFX003,MFX002,DDM023,MSM024,MMU005,MMU521,MCB021
付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー適合関連商品品番:XNM003,MFX003,MFX002,DDM023,MSM024,MMU005,MMU521,MCB021材質アルミ、真鍮ブラス備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売タイプELDORADO製法鍛造
スタンドフックボルト ブラス MMU067 モートーンスタンドフックボルト ブラス MMU067モートーン
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU067販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 25色[カラー]:ブラス材質[素材]:真鍮内容量[数量]:2個付属品:M8×50ステンレスボルト、ステンレススペーサー製法:CNC削り出し関連商品:品番:MMU551,MMU066,MMU571,OTS008-2,MMU517,CSS016,MMU071,MMU070
付属品M8×50ステンレスボルト、ステンレススペーサー適合関連商品品番:MMU551,MMU066,MMU571,OTS008-2,MMU517,CSS016,MMU071,MMU070材質真鍮ブラス製法CNC削り出し
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプT.SIN(テイシン電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキタイプメス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
POM スペーサー T.SIN(テイシン電機)POM スペーサーT.SIN(テイシン電機)
8,198税込9,018
1袋(100個)
7日以内出荷
POM材両端に金属ネジ加工を施し、ネジの締め付けトルクUP!!圧入タイプで、ローコストを実現しました。
材質POM(UL94-HB)材質(ねじ部)黄銅:C3604、ネジ:鉄、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
POM スペーサー T.SIN(テイシン電機)POM スペーサーT.SIN(テイシン電機)
5,798税込6,378
1袋(100個)
7日以内出荷
ネジ間は絶縁されております。
材質POM(UL94-HB)材質(ねじ部)黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
変換止ネジ エツミ変換止ネジエツミ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。
用途カメラネジアダプター材質アルミ(一部真鍮)質量(g)100台座寸法(mm)60×12
マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
1,648税込1,813
1台
3日以内出荷
マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AG414344シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
1,648税込1,813
1台
3日以内出荷
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AG313334シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー 本体高さ9mm ねじ付き六角真鍮スペーサ HARWIN六角スペーサー 本体高さ9mm ねじ付き六角真鍮スペーサHARWIN
15,980税込17,578
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:ねじ付き六角真鍮スペーサ●本体高さ:9mm
丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮 HARWIN丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮HARWIN
16,980税込18,678
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●本体高さ:6mm●材質:真鍮●内径:3.3mm●M3クリアランス丸形黄銅製スペーサ、O 4.76 mm O/D。 本体長: 6 mm。 ニッケルめっきで耐腐食RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 172-E25-213R911 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 172-E25-213R911NORCOMP
49,980税込54,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 50.8mm●幅: 12.446mm●深さ: 12.446mm●シリーズ: 172mm●シリーズ番号: 172℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) ニッケルシェルのみを用意低コストの経済的なシリーズ オスシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮コンタクトは取り外し不可能 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 機械加工コンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - 黄銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, 180-026-113R911 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, 180-026-113R911NORCOMP
859税込945
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 3A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.15mm●幅: 12.6mm●深さ: 12.5mm●寸法: 39.15×12.6×12.5mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %高密度 低コストで高性能の打ち抜きコンタクト 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂(プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき(コンタクト全体)RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 171-025-213R911 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 171-025-213R911NORCOMP
26,980税込29,678
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.0mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.7mm●シリーズ: 171mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 171-009-113R911 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 171-009-113R911NORCOMP
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.44mm●寸法: 30.8×12.6×11.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302HARWIN
6,398税込7,038
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 13mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602HARWIN
5,798税込6,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 16mm●呼び径: M2.5 x 0.45●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●六角ねじ二面幅: 5mm●M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402HARWIN
12,980税込14,278
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 4mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402HARWIN
6,998税込7,698
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 14mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 14 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 15mm R30-3001502 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 15mm R30-3001502HARWIN
7,498税込8,248
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●本体長さ: 15mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 15 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102HARWIN
5,998税込6,598
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702HARWIN
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 7mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102HARWIN
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー 本体高さ9mm ねじ付き六角真鍮スペーサ HARWIN六角スペーサー 本体高さ9mm ねじ付き六角真鍮スペーサHARWIN
11,980税込13,178
1袋(200個)
5日以内出荷
仕様タイプ = ねじ付き六角真鍮スペーサ本体高さ = 9mm材質真鍮ねじ径M3表面処理ニッケル
丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮 HARWIN丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮HARWIN
15,980税込17,578
1袋(200個)
5日以内出荷
M3クリアランス丸形黄銅製スペーサ、O 4.76 mm O/D。 本体長: 6 mm。 ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体高さ = 6mm材質 = 真鍮内径 = 3.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702HARWIN
799税込879
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様本体長さ = 7mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602HARWIN
5,798税込6,378
1袋(100個)
5日以内出荷
M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
仕様本体長さ = 16mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302HARWIN
6,198税込6,818
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様本体長さ = 13mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102HARWIN
5,998税込6,598
1袋(100個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602HARWIN
8,398税込9,238
1袋(200個)
5日以内出荷
仕様本体長さ = 6mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402HARWIN
12,980税込14,278
1袋(200個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 4mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102HARWIN
659税込725
1袋(10個)
5日以内出荷
M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 15mm R30-3001502 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 15mm R30-3001502HARWIN
7,498税込8,248
1袋(100個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 15 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 15mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402HARWIN
6,998税込7,698
1袋(100個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 14 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 14mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
巣付排水栓VU・雨樋用 ミヤコ巣付排水栓VU・雨樋用ミヤコ
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。 《ご注意》 目皿巣はネジ式です。 手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚アズワン品番67-7247-41
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら