材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
材質黄銅
種別半ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ねじの呼びM16
材質黄銅
長さ(mm)55
ねじピッチ2
種別半ねじ
ねじ長さ(mm)38
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法S(mm)24
表面処理ニッケル
寸法e(mm)約27.7
寸法Z(mm)約2
頭部形状六角
寸法K(mm)10
寸法ds(Φmm)16
寸法dk(Φmm)約23
寸法da(Φmm)(最小)17.7
ねじ山種類メートル並目
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質黄銅線(C2700W)
表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
関連資料(0.17MB)
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ