36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下真鍮A 型引抜蝶番
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器 材質黄銅(Bs) 種別設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 推奨ねじM5皿小ネジ
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
エコ商品
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器 材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき 材質黄銅 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)黄銅(真鍮) 仕上クロムめっき 羽根厚さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
579 税込637
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シブタニ平丁番(黄銅)
エコ商品
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途建築設備・機械など 材質黄銅(C2801) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋平型蝶番(黄銅・サラ穴)
エコ商品
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下真鍮B 型引抜蝶番
エコ商品
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶 材質黄銅(Bs) 種別設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様板厚4~6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
669 税込736
当日出荷

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモト鉄製旗蝶番
エコ商品
用途に合わせて折り曲げます。ピンが抜差しで取付けが簡単です。真鍮の平ワッシャー付です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋引掛蝶番
エコ商品
用途計測機器・通信機器等 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋山型蝶番
エコ商品
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

栃木屋平蝶番
エコ商品
取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。
用途配電盤・分電盤・通信機器等 材質C2801、C2700 質量(g)137.5 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)10
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)59.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

栃木屋逆組平蝶番
エコ商品
段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等 材質BSP、SUS304 質量(g)58.5 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)10
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

栃木屋抜差半月蝶番
エコ商品
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等 材質C2801、C3604 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋抜差山平蝶番
エコ商品
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板用蝶番
エコ商品
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。 M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。 ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

栃木屋角丸型立上り蝶番
エコ商品
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き調整丁番 217-94型
エコ商品
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地 質量(g)382 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)63 羽根厚さ(mm)7.8 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)128.5
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 44mm。厚さ = 30mm。取付方法 = ネジ。。RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>バットヒンジ高 ;/li> ;li>耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 ;/li> ;li>真鍮ネジ ;/li> ;li>固定方法 ;/li> ;li>フリースイングクロージングタイプ ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>長さ:30mm幅 ;/li> ;li>:30mm厚さ ;/li> ;li>:25mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ドア ;/li> ;li>キャビネット ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質SUS304 真鍮[Pb Free] 質量(g)62 表面処理鏡面バフ研磨 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質SUS304 真鍮[Pb Free] 質量(g)85 表面処理鏡面バフ研磨 許容荷重(N)200(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 = ステンレススチール。本体種類 = フラグヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.5mm。取付方法 = 溶接オン。ピン形状 = リフトオフ。。RS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。. 特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20~80 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重) 材質(ピン)ポリアセタールブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
769 税込846
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH
エコ商品
本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック 質量(g)26 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)40 寸法H(mm)16.5 寸法L1(mm)18 寸法S(mm)20.2 寸法D(mm)4 寸法E(mm)12.5 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法Lf(mm)- 寸法W1(mm)29 材質(ピン)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大205 寸法MM4×0.7 材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
1,514 税込1,665
7日以内出荷

接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N) 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板用ストッパー取付台
エコ商品
プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)