カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「真鍮 寸切り」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO
23,980税込26,378
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
長ネジツギタシソケット ミヤコ長ネジツギタシソケットミヤコ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅製形状ソケット
寸切(低カドミ(黄銅/生地) 大阪魂寸切(低カドミ(黄銅/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1パック(1個)
翌日出荷
種別全ねじねじの呼びM12材質黄銅表面処理生地(または標準)長さ(mm)260
定尺寸切 ウィット(黄銅/生地) 大阪魂定尺寸切 ウィット(黄銅/生地)大阪魂
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅長さ(mm)300表面処理生地ねじ山種類ウィット
メーター寸切 ウィット(黄銅/生地) 大阪魂メーター寸切 ウィット(黄銅/生地)大阪魂
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅長さ(mm)1000表面処理生地ねじ山種類ウィット
ECO-BS定尺寸切(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BS定尺寸切(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から71日以内出荷
種別全ねじ材質黄銅(低カドミ材)長さ(mm)300表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ECO-BSメーター寸切(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BSメーター寸切(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質黄銅(低カドミ材)長さ(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
469税込516
1本ほか
翌日出荷
材質黄銅表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
459税込505特価
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(100本)
翌日出荷
種別全ねじ材質黄銅表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(100本)ほか
翌日出荷
種別全ねじ表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石)レヂトン
3,788税込4,167
1箱(10枚)
8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度PA 30 P厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)100砥粒PA(酸化アルミニウム)主要切断材料金属
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら