イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。
屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。
ワンタッチニップルを取り付けることができます。
(ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品G1/2変換アダプター
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。
先端が丸い十字の取っ手は握りやすいです。
デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、さりげないアクセントになりそう。
こちらは単水栓になります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色アンティークブラス
仕上真鍮アンティーク仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)285×240
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
耐久性のある真鍮構造で防錆性にも優れています。
用途ホースを20mmタップ(BSP規格)の蛇口に接続するために使用します。
材質真鍮
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
材質(フタ)ステンレス
ヒマワリのデザインがあしらわれた真鍮製の蛇口です。
用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口
付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ
材質真鍮
色真鍮色
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
イタリア製卓上用単水栓金具。真鍮製です。
蛇口部分が羊のオーナメントになっており、中世ヨーロッパを彷彿とさせます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色アンティークブラス
仕上真鍮アンティーク仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)175×230
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
アズワン品番64-5156-26
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート
材質PVC、黄銅
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)
ハンドル形状レバーハンドル
アズワン品番64-6489-88
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
ねじサイズメス3/4ネジ
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ)
水回りの部品などで重宝します。
材質黄銅
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
規格JIS規格
呼び13
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。
材質亜鉛、黄銅
取付ねじW24山20
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。
デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、お庭などのさりげないアクセントになりそう。
ワンタッチニップルを取り付けることができます。
(ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品G1/2変換アダプター
材質真鍮
色アンティークブラス
仕上真鍮アンティーク仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番381-4157
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)51
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途水
材質真鍮、ゴム、スチール
蛇口外径(Φmm)Φ16~26
1個(1個)
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG3/4
トラスコ品番381-4165
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)57
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
呼び径(mm)13
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付対応厚さを10ミリ延長することができます。
カクダイ単水栓(一部除く)専用
対応水栓品番については、説明書(pdf)から「対応水栓品番リスト」をご確認ください。
材質黄銅
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様パッケージ品
仕様赤ポイント付き、ケレップなし
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A
材質(フタ)SUS304
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質黄銅
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
コントロールタイプ = ハンドルツイスト。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 16バール。コンポーネントタイプ = 横水栓。ねじの呼び径 = 1/2 in, 3/4インチ。スレッド標準 = BSPP。。RS PRO 15
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
RS Pro
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ 小便用の補修・修理部材。ハンドルを回している間だけ吐水します。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質青銅、黄銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)70
質量(g)130
適合JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズW24山20
用途JIS規格水栓呼13用
付属品赤ポイント
材質黄銅、PMMA、ABS
色(キャップ)青・赤
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ