アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。25℃で半固体(グリース状)のため、消防法上は可燃性固体類に分類されます。40℃程度に加熱すると液状となるため、スプレーでの塗布も可能となります。また、防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。黄銅、銅、アルミニウム、亜鉛などの金属に対して優れた腐食防止性を発揮します。防錆被膜が硬くなると、被膜にき裂が入り、さびやすくなったり潤滑性がなくなったりします。アンチラストテラミ LS-PHは被膜が硬くなることはなく、また酸化安定性に優れているため被膜内での腐食などの発生が防止されます。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型などの長期防錆用引火点(℃)103塩水噴霧96h以上(A級保持時間)膜厚(μm)30~40湿潤性1200h以上(A級保持時間)水置換性合格外観褐色、半固体粘度(mPa・s)34500[見かけ粘度 (25℃)]防錆可能年月1年(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類密度(g/cm3 at15℃)0.873