金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
色光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)14
外形寸法(mm)10×8×147
方式ノック式
色(本体)シルバー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
特殊なアルマイト処理をし、真鍮色を再現。輝きを保ちます厚み2.0~3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色ピュアゴールド仕上(アルマイト)
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
すべり止めローレット加工。
芯硬度表示窓付。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
定規を当てやすいガイドパイプ4mm
材質軸:再生ABS、グリップ:真鍮、クリップ:鉄、先金:真鍮、ABS
質量(g)11
外形寸法(mm)9×8×148
方式ノック式
色(本体)メタリックグレー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数2
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2
奥行(mm)450
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは3方(手前オープイン)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2
奥行(mm)450
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、
コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。電池寿命約10年と長持ちです。手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。
用途湯水混合の自動水栓として。
付属品Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ
トラスコ品番369-8946
材質真鍮
高さ(mm)137
タイプ混合栓
奥行(mm)140
取付ピッチ(mm)G1/2
グリーン購入法適合
取付穴径(mm)25~35
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
グリーン購入法適合
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
関連キーワード