カテゴリ

  • 研磨材(481)
  • 制御機器(357)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(350)
  • 配管・水廻り設備部材(337)
  • ねじ・ボルト・釘(241)
  • 機構部品(177)
  • 測定用品(173)
  • 建築金物(166)
  • 防犯用品(119)
  • 切削工具(96)
  • メカニカル部品(95)
  • 作業工具(79)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
  • 電気材料(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 医療(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • バイク部品(18)
  • 物流用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 清掃用品(15)
  • 溶接用品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 事務用品(10)
  • 電動工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)

「真鍮 50mm」の検索結果

関連キーワード
3,127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋接続クランプ 大阪避雷針工業(OHK)鉄筋接続クランプ大阪避雷針工業(OHK)
4,098税込4,508
1個
9日以内出荷
用途銅線用
AP黄銅製パイプコネクタ セイワ工業AP黄銅製パイプコネクタセイワ工業
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用くださ
材質黄銅
AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業AP耐圧P式ケーブルグランドセイワ工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
材質黄銅製
AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業AP耐圧P式ケーブルグランドセイワ工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
材質黄銅製
コンプレッションフィッティング 三晃電気工業コンプレッションフィッティング三晃電気工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付カップブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状カップ
ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。軸径(Φmm)3形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
メタルソー (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)メタルソー (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
9,898税込10,888
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート)エホート 六角軸コニカルドリルチタンEFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。
用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
ストップ弁 千代田精機ストップ弁千代田精機
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
圧倒的に軽いハンドル操作他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなど関連資料(0.97MB) (0.97MB)設計温度(℃)-10~+60
アングル弁 千代田精機アングル弁千代田精機
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
圧倒的に軽いハンドル操作他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8関連資料(0.97MB) (0.97MB)設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
12.7SQモビリティーツールセット SIGNET(シグネット)12.7SQモビリティーツールセットSIGNET(シグネット)
51,980税込57,178
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 、ラチェットハンドル、エキステンションバー 50・125mm、スピンナーハンドル 250mm、モンキーレンチ 250mm(70124)、真鍮ハンマー、スリップジョイントプライヤー 200mm、強力ニッパー 160mm、ボール付ロング六角棒レンチ(9PC) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー 差替式ハンドル、両頭ビット +1/+2・+3/-5(52384)、ミニラチェットセット・ ミニラチェット・プラスビット(#1・2・3)・マイナスビット(4・6mm)・HEXビット(4・5・6mm)、メガネレンチ(コンパクトタイプ) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ 10・12・13・14・17mm、樹脂ボックス. 軽さと収納効率を追求したモデル工具セット。 ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。 取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。 セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。 サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。 ボックスは単品の54029を追加して連結して固定することが可能です。
用途1/2DRで工場メンテナンス、自動車、農機などハードな作業に仕様積み重ね数:推奨3個まで質量(kg)10.2耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂商品点数:50点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【内寸】445×335×110、【外寸】464×376×158差込角(DR)1/2
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
53,200税込58,520
1ケース(2000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (真鍮) ケース販売八幡ねじ
33,330税込36,663
1ケース(4200個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
安藤手術用膣鏡 TY-918シリーズ TAIYU(大祐医科工業)安藤手術用膣鏡 TY-918シリーズTAIYU(大祐医科工業)
23,980税込26,378
1本ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00147000007医薬品医療機器等法一般医療機器
桜井式ロング腟鏡 375-36シリーズ ナミキ・メディカルインストゥルメンツ桜井式ロング腟鏡 375-36シリーズナミキ・メディカルインストゥルメンツ
37,998税込41,798
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
●腟の長い患者様用の細長い挿入部の桜井式腟鏡●放射線科RALS小線源治療用としても有用●蝶番部ネジなし仕様による高耐久性
材質ステンレス、真鍮医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375007医薬品医療機器等法一般医療機器
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  レデューシングユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン三興マテリアルサプライ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIR 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVIR三興マテリアルサプライ
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【H】44、全開:【H】50使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94寸法I(mm)22穴径(mm)12
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン三興マテリアルサプライ
2,398税込2,638
1個
16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVIP三興マテリアルサプライ
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属寸法(mm)全閉:【H】44、全開:【H】50使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97寸法I(mm)22穴径(mm)12
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
7,698税込8,468
1個
16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
4,098税込4,508
1個
16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94寸法F(mm)8寸法G(mm)14寸法H(Φmm)32取付幅(mm)最大3取付穴径(mm)22
黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン群協製作所
1,623税込1,785
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
黄銅製 Wフェルール 締付型 ハーフユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型 ハーフユニオン群協製作所
1,556税込1,712
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
#500SP L型プレート 幅20mm オイレス工業#500SP L型プレート 幅20mmオイレス工業
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0166材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)20取付ボルト2個取付穴ピッチ(mm)a20/b60
#500SPSL464ブッシュ 内径170mm 外径190mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径170mm 外径190mmオイレス工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0225材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)150内径(Φmm)170外径(Φmm)190
#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mmオイレス工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)200外径(Φmm)230
#500SPSL464ブッシュ 内径180mm 外径200mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径180mm 外径200mmオイレス工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)180外径(Φmm)200
#500SPSL464ブッシュ 内径190mm 外径210mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径190mm 外径210mmオイレス工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)190外径(Φmm)210
ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー 萩原工業ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー萩原工業
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
厚手で長期間使えるシートです。真鍮ハトメ(表面黒ニッケル処理)遮光率99.9%
用途長期(5年~7年)の野積カバーに。簡易倉庫の被覆用に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(表面黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレンメタリックシルバー厚さ#5000ハトメピッチ(mm)900引裂強度(N)縦:300 / 横:290引張強度(N/50mm)縦1750 / 横1650シート厚さ(mm)0.47耐久性(年)7年RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水
リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン群協製作所
4,400税込4,840
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ対辺H1(mm)32
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUEHTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】I-VALUE
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
圧力計接続用ニードルバルブ蒸気使用可能
材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50 オンダ製作所WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)29寸法D2(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
WJ49型 床出しロングジョイント ツバ径Φ50 オンダ製作所WJ49型 床出しロングジョイント ツバ径Φ50オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法D2(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13Aツバ径D1(Φmm)50
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
黄銅製バルクヘッドユニオン アオイ黄銅製バルクヘッドユニオンアオイ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から102日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付 東洋国際ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付東洋国際
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら