材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
ねじの呼びM8
頭部形状六角アプセット
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法S(mm)13
寸法e(mm)14.1
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
長さ(mm)18
頭部形状皿
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法C(mm)約0.4
寸法K(mm)4.4
寸法m(mm)8.4
寸法dk(Φmm)16
十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36
1箱(250本)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
関連キーワード