材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)スズメッキ
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
長さ(mm)3
材質黄銅(低カドミ材)
寸法A(mm)0.4
表面処理ニッケル
寸法B(mm)0.75
先端形状平先
穴の形状すりわり
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード