「真鍮ハンマー bs-05」の検索結果
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。
鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。
コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番65-2148-19
1本
¥83,100
税込¥91,410
当日出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。
使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)樫材
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。
使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)樫材
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。
ヘッド交換できる銅ハンマー。
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
硬度HB80
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮
材質(柄部)PP
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)75
サイズ中
セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)
トラスコ品番493-6396
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー/樹脂
主な用途治具の取り付け・金型作業用
材質(ヘッド)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途真鍮ハンマー交換用柄
種類ハンマー柄
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは簡単に交換できます。
用途ピンでパンチの打ち込み
ダイスの打ち込み
金型部品の修正時・バイパスでの平行出し
金型のカム部やスライド部の動作チェック
種類特殊ハンマー
主な用途金型作業
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業/土木作業
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)FG/ゴム
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。
種類ハンマー替ヘッド
質量(g)94
セット内容中ハンマー用交換ヘッド/鉄平、真鍮、ナイロン×各1個
トラスコ品番270-9350
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類銅ハンマー
材質(頭)伸銅
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。
全長(mm)900
主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理