62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1枚
特価
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 タイププレート サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし タイプ平板
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮板(インゴット)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,890 税込4,279
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1枚
89 税込98
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売 アズワン品番65-9304-99
1本
7,120 税込7,832
翌日出荷

材質真鍮 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

セット内容各板厚10枚 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm)25~125 シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm)108 適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm)21 質量(g)172 全幅(mm)84 シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm)5.5 穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤 付属品キー2本 材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)黄銅板(BSP) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 300
1個
2,855 税込3,141
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口 材質黄銅板(C2680R) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
1個
498 税込548
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器 付属品キー2本
1個
2,024 税込2,226
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス 形状上面調整 質量(g)0.75 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])35(357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番EA576MW-0 材質鋳鉄 質量(kg)4 チャック能力(mm)0.1~3.2 本体高さ(mm)420mm 底板寸法(mm)250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

木製底板付き アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット) 材質鋳鉄 質量(kg)4
1個
58,400 税込64,240
翌日出荷

TAKIGEN(タキゲン)針金パチン錠
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器 材質黄銅板(C2801P) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)