カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(1)
  • 電動工具(1)

「真鍮板 2.5mm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キレルワア 千葉工業所キレルワア千葉工業所
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
「切れるわぁ」ため息のように漏れた言葉がそのまま名前になりました。野菜・果物用のスライサーです、切れ味以外にもデザインや保護ホルダーの収納など細かなこだわりも。切るって楽しい!
付属品クシ刃1.0mm、2.5mm材質ABS樹脂(本体/厚み調節板/つまみ/クシ刃ケース)/PS樹脂(保護ホルダー)/ステンレス(刃物/ネジ)/真鍮(インサートナット)質量(g)283寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×92×28最大幅(mm)食材:67耐熱温度(℃)70
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000”Bohle
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)172切断厚(mm)5~12刃先角度(°)140材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0623アズワン品番65-1978-11
ステンレス ハードチェーンロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハードチェーンロックTAKIGEN(タキゲン)
14,685税込16,154
1個
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器仕様最大鍵違い数:17万7000通り付属品キー2本・取付け用ナット材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ファスナーキャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
91税込100
1個
4日以内出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)7.8寸法t(mm)2.5寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62864
パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニTAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
針金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)針金パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
当日出荷
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器材質黄銅板(C2801P)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
無線パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)無線パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
498税込548
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口材質黄銅板(C2680R)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
電動用精密ドリルチャック TRUSCO電動用精密ドリルチャックTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。トラスコ品番819-1377セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼全長(mm)65質量(g)43対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
電動用ピンバイス ドリルセット TRUSCO電動用ピンバイス ドリルセットTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)快速鋼主な用途穴あけ作業付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0質量(kg)0.08全長(mm)65適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼トラスコ品番437-4240
金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア金属曲げ工具(ポケットベンダー)エンジニア(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1組
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら