カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(131)
    • 真鍮丸棒(99)
    • 真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル(30)
    • 真鍮パイプ(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • その他学童用実験器具/実験用品(1)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • 実験研究用金属板(1)
  • 機構部品(73)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 電気材料(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 防犯用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「真鍮棒 3mm」の検索結果

294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
12.7SQモビリティーツールセット SIGNET(シグネット)12.7SQモビリティーツールセットSIGNET(シグネット)
51,980税込57,178
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 、ラチェットハンドル、エキステンションバー 50・125mm、スピンナーハンドル 250mm、モンキーレンチ 250mm(70124)、真鍮ハンマー、スリップジョイントプライヤー 200mm、強力ニッパー 160mm、ボール付ロング六角棒レンチ(9PC) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー 差替式ハンドル、両頭ビット +1/+2・+3/-5(52384)、ミニラチェットセット・ ミニラチェット・プラスビット(#1・2・3)・マイナスビット(4・6mm)・HEXビット(4・5・6mm)、メガネレンチ(コンパクトタイプ) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ 10・12・13・14・17mm、樹脂ボックス. 軽さと収納効率を追求したモデル工具セット。 ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。 取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。 セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。 サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。 ボックスは単品の54029を追加して連結して固定することが可能です。
用途1/2DRで工場メンテナンス、自動車、農機などハードな作業に仕様積み重ね数:推奨3個まで質量(kg)10.2耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂商品点数:50点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【内寸】445×335×110、【外寸】464×376×158差込角(DR)1/2
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
1×(ワンバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】19寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
2×(ツーバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】38寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用 SUZUKID(スズキッド)TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用SUZUKID(スズキッド)
3,698税込4,068
1袋(500g)
翌日出荷
フラックス付黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
トラスコ品番426-4731棒長(mm)1000心線径(Φmm)3入数(本)8
真鍮丸棒 光モール真鍮丸棒光モール
239税込263
1本
当日出荷
強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-42
真鍮平角棒 浜国真鍮平角棒浜国
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
4面磨仕上げ
材質真鍮長さ(mm)4000
キースイッチ S-187 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-187TAKIGEN(タキゲン)
3,906税込4,297
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
キースイッチ S-289 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-289TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本質量(g)59
真鍮平角棒 泰豊トレーディング真鍮平角棒泰豊トレーディング
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れた真鍮素材工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
平歯車S75B 協育歯車平歯車S75B協育歯車
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S30B 協育歯車平歯車S30B協育歯車
859税込945
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
平歯車S50B 協育歯車平歯車S50B協育歯車
769税込846
1個
翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)3モジュール0.5
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]二方リングチーズ TSR型シンコー[継手]
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]中間リングジョイント UR型シンコー[継手]
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]中間リングエルボ LUR型シンコー[継手]
779税込857
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]三方リングチーズ TR型シンコー[継手]
999税込1,099
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]異径中間リングジョイント URE型シンコー[継手]
619税込681
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
ロックナット付リングジョイント BUR型 シンコー[継手]ロックナット付リングジョイント BUR型シンコー[継手]
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングジョイント CR型 シンコー[継手]リングジョイント CR型シンコー[継手]
259税込285
1個
当日出荷から15日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングエルボ LR型 シンコー[継手]リングエルボ LR型シンコー[継手](1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]メスリングジョイント MR型シンコー[継手]
579税込637
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオンフジトク(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)15
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S30B 協育歯車平歯車 S30B協育歯車
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.3材質C3604B(快削黄銅棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
マイタギヤ 協育歯車マイタギヤ協育歯車
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
真鍮棒 ナリカ真鍮棒ナリカ
320税込352
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業キャノンプラグ防油型コネクタ大和電業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業防油型キャブタイヤ用コネクタ大和電業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄鋼 ねじなしカップリング 大和電業薄鋼 ねじなしカップリング大和電業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
Pgネジストレートコネクタ 大和電業Pgネジストレートコネクタ大和電業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
防油回転式ストレートコネクタ 大和電業防油回転式ストレートコネクタ大和電業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業キャノンプラグ防油型コネクタ大和電業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ストレート内ネジコネクタ 大和電業ストレート内ネジコネクタ大和電業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業アルミ分岐ボックス (防水)大和電業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ KITZ(キッツ)400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズKITZ(キッツ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型南京錠TAKIGEN(タキゲン)
12,041税込13,245
1個
当日出荷から24日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)付属品キー2本表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
コインロック(1ヶ所抜けタイプ) TAKIGEN(タキゲン)コインロック(1ヶ所抜けタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)寸法L1(mm)7.7寸法D1(Φmm)20.5寸法D2(Φmm)27寸法L2(mm)35寸法L3(mm)6鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コインロック(2ヵ所抜けタイプ) TAKIGEN(タキゲン)コインロック(2ヵ所抜けタイプ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,215税込2,437
1個
4日以内出荷
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数17万7000通り付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら